TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃ シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃ 1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,878
1セット(5000個)
欠品中
1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 WCRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6955-05
SMDレジスタ 2.2kΩ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 WCRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-60
SMDレジスタ 220Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 WCRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7087-88
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.33W 1セット 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33 WCRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7134-63
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 560Ω, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -200ppm/℃1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.33W 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33WCRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@70℃)を発揮します。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7086-84
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 5.1Ω, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 5.1Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応