TE Connectivity 自動車用コネクタ Locking Slide, 1718328-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
タイプ = Locking Slide高さ = 15mm幅 = 104.2mm深さ = 47.3mmTE Connectivity MCPシリーズコネクタ用アクセサリ. MCPシリーズのコネクタと併用するアクセサリ製品です。アクセサリの説明及びMCPアクセサリと併用可能な具体的な製品については、表を参照してください。
SMDレジスタ 249kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥73,980税込¥81,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
TEConnectivityisproudtointroducethisautomotivegradethinfilmprecisionchipresistor,asistertoourhighlysuccessfulRN73rangeTheresistorsareconstructedinahighgraderawmaterialsandlasertrimmedtogiveprecisetolerancefiguresThis,coupledwiththetightTCRandanti-corrosiveprotectionlayergivesusarangeofresistorswhichareidealnotjustforautomotiveapplications,butalsoformedicalequipment,measuringinstrumentsandindustrialapplications.SMDTaNThinfilmresistorSpecialpassivationlayeronresistiveelementSulfurresistant
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:249kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-28