制御機器 (47) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RT-iPower 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 360 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 16 最大スイッチング電源(AC kVA) 4 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 32.51 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ T9A 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 144 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 30 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωシリーズ = RT-iPower℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVATE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity RT1 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、 SPNO のコンタクト構成です。 コイル電圧 12 V dc 、 Coil 電流 16 A で作動します。この突入電力汎用リレーは、 5 mm のピン配列と高さ 15.7 mm を備えています。特長と利点Coil の抵抗は 360 Ω です 沿面距離とクリアランスは 10 mm です 絶縁を強化 スルーホール Terminal タイプ用途フィラメント及び白熱灯の負荷 照明システム モータ 移動センサ認定CSA認定 IEC60669-1 に適合しています UL認定 VDE認定
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωシリーズ = RT1mm最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RT1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 360 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 12 最大スイッチング電源(AC kVA) 3 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V長さ = 29mmコイル抵抗 = 60Ωコイル電力 = 420mW接点材質 = 銀合金mmVDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 31.5 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ 41083 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 400 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 16 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電源(AC kVA) 4 コイル電力(mW) 360 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 28.6 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ MSR 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 652 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電源(AC kVA) 2 コイル電力(mW) 221 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RT1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 360 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 16 最大スイッチング電源(AC kVA) 4 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RT1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 360 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 16 最大スイッチング電源(AC kVA) 4 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RTH 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 360 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 16 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電源(AC kVA) 4 コイル電力(mW) 400 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RT1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 360 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 16 最大スイッチング電源(AC kVA) 4 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RT1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 1440 コイル電圧(V) 24 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 12 最大スイッチング電源(AC kVA) 3 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1セット(20個)
7日以内出荷
長さ(mm) 28.6 取付方式 基板実装 極数 1 奥行(mm) 10 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 652 コイル電圧(V) 12 dc ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 15 最大スイッチング電圧(AC V) 400 コイル電力(mW) 221 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωシリーズ = RT-iPower℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど
リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 500 アンペアです。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:500A●極数:1●コイル抵抗:36 O●コイル電力:22mW●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8126 アズワン品番 65-8070-11
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1セット(100個)
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
仕様 ●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1185 アズワン品番 65-8063-02
リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 120 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
仕様 ●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:120A●極数:1●コイル抵抗:76 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8118 アズワン品番 65-8069-29
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1188 アズワン品番 65-8069-63
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1193 アズワン品番 65-8070-18
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6275 アズワン品番 65-8063-22
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 32,980税込 ¥ 36,278
1セット(100個)
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする
仕様 ●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1187 アズワン品番 65-8063-03
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
長さ(mm) 20 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RE 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 720 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電源(AC kVA) 1.5 コイル電力(mW) 200 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RT-iPower 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 360 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 16 最大スイッチング電源(AC kVA) 4 ラッチ なし
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6274 アズワン品番 65-8079-74
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 61,980税込 ¥ 68,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6271 アズワン品番 65-8079-63
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1186 アズワン品番 65-8062-84
リレー 12V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity デュアル Coil システムリレーは、主に慎重な設計が採用された最適化された磁気回路を使用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています デュアルコイルモノステーブル高性能リレー、オプションの補助コンタクト付き 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています MIL-R-6106 の要件に適合します
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:300A●極数:1●コイル抵抗:1.4 O●コイル電力:5.25W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8104 アズワン品番 65-8070-09
リレー 18 V dc 32 V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 機能は、防衛、航空宇宙、トラック、鉄道、建設機械などの分野の電気メインシステム内で安全に使用できる、ガード及び密閉型の電子制御バイステーブル高出力リレーです。 地面サポートおよびリフトトラック。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは、キッカーリング 30 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 ほとんどのオイル、燃料、作動油などに対する耐性があります。 連続定格主な接触電流 電流及び 100 % デューティサイクル 優れ
仕様 ●コイル電圧:18 V dc, 32 V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●極数:1●コイル抵抗:8 O●シリーズ:KISSLING Series 30●コード番号:223-8130 アズワン品番 65-8070-16
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1194 アズワン品番 65-8063-23
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
長さ(mm) 28.6 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ MSR 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 652 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電源(AC kVA) 2 コイル電力(mW) 221 ラッチ なし
リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 75 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:75A●極数:1●コイル抵抗:76 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8114 アズワン品番 65-8062-48
HEMS HV Relays 450VDC SPST-NO-DM 1箱 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 799,800税込 ¥ 879,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様 ●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:15.3Ω●接点構成:SPNO●コード番号:236-4569 アズワン品番 65-8053-76
リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 500 アンペアです。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:500A●極数:1●コイル抵抗:36 O●コイル電力:22mW●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8125 アズワン品番 65-8070-01
リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 120 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:120A●極数:1●コイル抵抗:75 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8117 アズワン品番 65-8063-24
TE Connectivity リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コイル電圧 = 12V dcコイル電力 = 2.25Wコイル抵抗 = 64 Ωコイルと接点間の耐電圧 = 4kV接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 40Aターミナルタイプ = スルーホール極数 = 1最大スイッチング電圧 AC = 277V最大スイッチング電圧 DC = 30V高さ = 20.4mm 長さ(mm) 85 幅(mm) 66 高さ(mm) 30 質量(g) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
リレー 24V dc SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。それは kissling 29 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●極数:1●コイル抵抗:62 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8124 アズワン品番 65-8069-33