カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(624)
  • ハーティング(59)
  • (24)
  • PMC(19)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • SWAGE-LINE(9)
  • リスパック(8)
  • 泉精器製作所(7)
  • 貝印(7)
  • CONTEC(コンテック)(7)
  • フェリック(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • コクヨ(6)
  • コンテック(6)
  • TRUSCO(6)
  • イメージニクス(5)
  • Kawasaki(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu16」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 35.76mm幅 = 9.8mm深さ = 29mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック D-5000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック D-5000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-5200併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 45.92mm幅 = 9.8mm深さ = 29mmハウジング材質 = PET高圧・高電流1列タイプ D-5200S. ハイパワー対応コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個ほか
7日以内出荷
コンタクト数3行数1ピッチ(mm)10.16オス・メスメス取付方式ネジシリーズDynamic 5000併用可能製品タブハウジングボディ向きストレート長さ(mm)57幅(mm)47深さ(mm)22材質(ハウジング)ポリエステル仕様TE Connectivity 10.16 mm Dynamic D-5300シリーズリバース取り付けコネクタハウジング. Dynamic D-5300シリーズリバースコネクタハウジングは、10.16 mmピッチの小型設計で、高電流容量を装備しています。 このD-5300コネクタハウジングは、リバースパネル取り付け用途向けに設計されています。 レセプタクルコンタクトに対応するパネル上(又は機器側)のハウジングを使用すると、機器側コネクタはIP20に適合します。 Dynamic D-5300シリーズタブとレセプタクルハウジングの両方が「X」タイプのキーを備え、誤接続を防止します。 Dynamic D-5300レセプタクルコネクタ(品番 : 909-7612 909-7612 )はパネル取り付け保持によるリバースパネル取り付けで確実に接続でき、電線対電線Dynamic D-5300タブハウジング(品番 : 909-7618 909-7618 )とかん合します。 Dynamic D-5300シリーズコネクタは、端子台又は丸端子の代替品として幅広い用途に適しています。 D-5300シリーズコネクタハウジングは、別売りの高電流D-5コンタクト(代表品番 : 706-0412 706-0412 及び : 706-0428 706-0428 を確認)を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 74mm幅 = 9.8mm深さ = 29mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 57mm幅 = 16.54mm深さ = 47mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 53.68mm幅 = 9.8mm深さ = 29mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 45.92mm幅 = 9.8mm深さ = 29mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = Wire-to-Board Connectorボディ向き = ストレート長さ = 47mm幅 = 16.54mm深さ = 47mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1個
7日以内出荷
コンタクト数3行数1ピッチ(mm)10.16オス・メスオス取付方式パネルマウントシリーズDynamic 5000併用可能製品レセプタクルハウジングボディ向きストレート長さ(mm)46.48幅(mm)47深さ(mm)12.46材質(ハウジング)ポリエステル仕様TE Connectivity 10.16 mm Dynamic D-5300シリーズリバース取り付けコネクタハウジング. Dynamic D-5300シリーズリバースコネクタハウジングは、10.16 mmピッチの小型設計で、高電流容量を装備しています。 このD-5300コネクタハウジングは、リバースパネル取り付け用途向けに設計されています。 レセプタクルコンタクトに対応するパネル上(又は機器側)のハウジングを使用すると、機器側コネクタはIP20に適合します。 Dynamic D-5300シリーズタブとレセプタクルハウジングの両方が「X」タイプのキーを備え、誤接続を防止します。 Dynamic D-5300レセプタクルコネクタ(品番 : 909-7612 909-7612 )はパネル取り付け保持によるリバースパネル取り付けで確実に接続でき、電線対電線Dynamic D-5300タブハウジング(品番 : 909-7618 909-7618 )とかん合します。 Dynamic D-5300シリーズコネクタは、端子台又は丸端子の代替品として幅広い用途に適しています。 D-5300シリーズコネクタハウジングは、別売りの高電流D-5コンタクト(代表品番 : 706-0412 706-0412 及び : 706-0428 706-0428 を確認)を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 1列 2.54mm アンプモジュールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクト数16行数1ピッチ(mm)2.54オス・メスメス取付方式ケーブルマウントシリーズAMPMODU MOD IV併用可能製品MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクトボディ向きストレート長さ(mm)40.64RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 : 706-8022 706-8022 を確認 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 : 680-5107 680-5107 を確認. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。長さ(mm)74幅(mm)9.8取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)10.16シリーズDynamic 5000深さ(mm)29材質(ハウジング)PET行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品電線対基板コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 33.44mm幅 = 15.54mm深さ = 47mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応