カテゴリ
- 制御機器(17)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(191)
- 三木プーリ(111)
- コガネイ(109)
- SMC(107)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- WURTH ELEKTRONIK(31)
- ホンダ(24)
- 能瀬精工(JNS)(19)
- NSK(日本精工)(17)
- NACHI(不二越)(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Canon(10)
- デュオ(10)
- 協育歯車(9)
- PENTAX(ペンタックス)(9)
- ULVAC(アルバック)(8)
- ESTERA(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 640454-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数4シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
基板接続用ピンヘッダ 40極 5.08mm 4列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷新しい 6 ビームパワーコンタクトは、定格電流が最大 75 A で、200 Amps / リニアインチを超える電力を供給します 新しい 25 A 低電力コンタクトは、MULTI-BEAM XL パワーコンタクトよりも基板スペースを 50% 削減します 新しいスリムガイドソケットにより、基板全体のフットプリントが削減されます 通気孔付きのハウジングにより、放熱性が向上 ホットプラグ可能 用途: AC/DC および DC-DC 電源 ハイエンドコンピュータ サーバー データストレージ機器 電気通信スイッチ 高密度配電 無停電電源(UPS) バッテリパック取り外し可能 基板スタッキング 配電仕様●シリーズ:Multi-Beam XLE●ピッチ:5.08mm●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:50.0A●コード番号:191-7938アズワン品番65-7665-05
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0318アズワン品番65-7654-31
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 40個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:161-6339アズワン品番65-7679-25
基板接続用ピンヘッダ 40極 5.08mm 4列 1セット 33個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801セット(33個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:Multi-Beam XLE●ピッチ:5.08mm●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:50.0A●コード番号:191-7852アズワン品番65-7664-61
TE Connectivity ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 9-146277-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズAMPMODU MOD II行数1材質(コンタクト)リン青銅ピン長L(mm)【対応】8.08RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.18シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 2-826632-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズAMPMODU MOD II定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)【対応】6.7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 5499141-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 5499141-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥47,980税込¥52,7781セット(32個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 5103310-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズAMP-LATCH定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 5103308-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781セット(40個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズAMP-LATCH定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 3-1761603-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 5103308-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥459税込¥5051個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズAMP-LATCH定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1-1761608-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781セット(9個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 440極 0.5mm 2列 3-5353652-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ピッチ(mm)0.5極数440シリーズFree Height定格電圧50.0 V行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
TE Connectivity ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 640445-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)3.96極数4シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 640456-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥93,980税込¥103,3781袋(5000個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数4シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 5-104071-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159税込¥1751個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数4シリーズAMPMODU System 50定格電圧30.0 V定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ボード-ボード コネクタ ヘッダ 40 ポジション 1列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,098税込¥7,8081個16日以内出荷仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:40 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 直角 コネクタシュラウド:シュラウドなしアズワン品番65-1502-22
ワイヤー-ボード CONN ヘッダ 40POS 2.54MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:ワイヤー ツー ボード シリーズ:AMP-LATCH コンタクト 終端:垂直スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:40 列数:2 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1486-04