カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • SMC(366)
  • RS PRO(154)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](112)
  • ParkerTAIYO(93)
  • コガネイ(88)
  • 槌屋ヤック(44)
  • マリンテック(43)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(40)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • VISHAY(24)
  • KYOCERA AVX(23)
  • コーセル(21)
  • XP POWER(20)
  • オジデン(大阪自動電機)(19)
  • CKD(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-28」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Coil システムリレーは、主に慎重な設計で、最適化された磁気回路を採用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。IP67 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 74 ℃ モノステーブル高性能リレー 機械的寿命は 100 万回テスト済み 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています
    仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:300A●極数:1●コイル抵抗:5.2 o●コイル電力:8W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8107アズワン品番65-8066-21
  • リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity Coil システムリレーは、主に慎重な設計で、最適化された磁気回路を採用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 50 A です。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。IP67 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 74 ℃ モノステーブル高性能リレー 機械的寿命は 100 万回テスト済み 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています
  • リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity デュアル Coil システムリレーは、主に慎重な設計が採用された最適化された磁気回路を使用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 200 A です。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています デュアルコイルモノステーブル高性能リレー、オプションの補助コンタクト付き 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています MIL-R-6106 の要件に適合します
    仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:200A●極数:1●コイル抵抗:5.2 o●コイル電力:9.6W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8103アズワン品番65-8062-56
  • リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Coil システムリレーは、主に慎重な設計で、最適化された磁気回路を採用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 100 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。IP67 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 74 ℃ モノステーブル高性能リレー 機械的寿命は 100 万回テスト済み 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています
    仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:100A●極数:1●コイル抵抗:3.6 O●コイル電力:8W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8110アズワン品番65-8069-91
  • リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity デュアル Coil システムリレーは、主に慎重な設計が採用された最適化された磁気回路を使用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 500 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています デュアルコイルモノステーブルの高性能 オプションの補助コンタクト付きリレー 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています
    仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:500A●極数:1●コイル抵抗:2.8 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8100アズワン品番65-8070-10
  • リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity デュアル Coil システムリレーは、主に慎重な設計が採用された最適化された磁気回路を使用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 100 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています デュアルコイルモノステーブル高性能リレー、オプションの補助コンタクト付き 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されて
    仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:100A●極数:1●コイル抵抗:3.6 O●コイル電力:8W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8109アズワン品番65-8069-90
  • リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 120 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:120A●極数:1●コイル抵抗:76 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8118アズワン品番65-8069-29
  • リレー 28V dc 1c接点 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 28V dc 1c接点 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 75 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:75A●極数:1●コイル抵抗:76 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8115アズワン品番65-8065-85
  • TE Connectivity 熱回路ブレーカ 8A 32 V dc, 250 V ac W28-XQ1A-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱回路ブレーカ 8A 32 V dc, 250 V ac W28-XQ1A-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    取付パネル取付け極数SPシリーズW28定格電圧32 V dc, 250 V ac定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応遮断電流容量(A)1000
  • ASE4204 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ASE4204

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様自動挿入実装長さ(mm)(結線ポストとテール)4.06、(製品)17.78、(アクチュエータ)2.79幅(mm)7.37色(アクチュエータ)ナチュラル極数4アクチュエータの種類単一材質(アクチュエータ)ナイロン定格電流(A)3グレードテレコム構成四極-双投材質(ベース)(端子)銅合金接点材質銀RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル(アクチュエータ)拡張実装方法Tube移動量(mm)(アクチュエータ)2.79動作機能オン オン結線方法(PCBに対する)スルー ホール-はんだ付け動作電圧(V)AC115/DC28向き(製品)垂直、(アクチュエータ)トップ
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = スルーホールターミナルタイプ = Vertical Through Holeトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥769~税込¥846~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 777 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 777 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = PTアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度 Min = -40℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10 6. コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10定格電圧(V)DC24接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 777 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度範囲 = -40 → +70℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10定格電圧(V)DC24接点構成4cRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG09G04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG09G04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 6.2mm。アクチュエータ長さ = 10.5mm。アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅。定格電圧 = 125 V ac, 250V ac。コンタクト材質 = 金めっきΩ。動作温度 Max = +80℃。CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    UL、TUV。TE Connectivity ORWHシリーズ。TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。1フォームC、1 COコンタクト
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.6 kΩ●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7602アズワン品番65-8059-26
  • リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    。UL、TUV。TE Connectivity ORWHシリーズ。TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。1フォームC、1 COコンタクト
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:400 Ω●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7592アズワン品番65-8059-21
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥949税込¥1,044
    1個
    欠品中
    仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)ニッケル動作特性On-Off-(On)材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥72,980税込¥80,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-Off-(On)材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-On材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ, DP3T, パネルマウント, オン-オン-(オン), 4-1825139-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, DP3T, パネルマウント, オン-オン-(オン), 4-1825139-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】ワイヤーラグ定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成DP3T材質(アクチュエータ)フェノール動作特性オン-オン-(オン)材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき長さ(mm)トグル:16.51極数2シリーズMTL定格電圧(V)28dc接点構成DPDT定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色緑構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL 94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作温度範囲(℃)-20~80動作電圧(V)28DC/125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.35ターミナルタイプワイヤーラグ実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルねじ山付き
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), MTG106D TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), MTG106D

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ規格RoHS接点構成SPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき銅合金動作特性On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 28 V dcパネルのカットアウトサイズ(mm)11.6パネルのカットアウト幅(mm)Φ11.6
  • TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, 2-1825138-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, 2-1825138-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ接点構成DPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-On材質(コンタクト)銅、銀めっきΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥869~税込¥956~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, リレー固定クリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, リレー固定クリップ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN09G04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN09G04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧250V接点構成DPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性On-On材質(コンタクト)金めっきΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)14 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
  • TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥679~税込¥747~
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥749~税込¥824~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥869~税込¥956~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥599~税込¥659~
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) DP3T TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) DP3T

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 20mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 192 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAPTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10定格電圧(V)AC24接点構成4cRoHS指令(10物質対応)対応