カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- RS PRO(20)
- AOC(14)
- サンドビック(11)
- JAPANNEXT(11)
- TRUSCO(9)
- イスカル(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 日本理化学(5)
- 富士電機(5)
- MICROCHIP(5)
- 京セラ(4)
- ミラー(ウエルドクラフト)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- SWITCHCRAFT(4)
- HIDISC(4)
- ブラスト興業(4)
- omron(オムロン)(3)
- カシムラ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dcr」の検索結果
特価

TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 1-215083-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.27極数10シリーズMicro-MaTch定格電圧230.0 V ac定格電流(A)1.5材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート