カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • フジクラ DDK(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-2100d-12r」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.5mm ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.4mm幅 = 14.8mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥719~税込¥791~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
    形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.4mm幅 = 14.8mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
    種別リセ・ハウジング
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 2列 1セット 46個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 2列 1セット 46個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5.0A●コード番号:164-2768アズワン品番65-7709-75
  • TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 5AD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥30~税込¥33~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • D2000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D2000シリーズ用工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥189,800税込¥208,780