カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- brembo(3)
- omron(オムロン)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- AMPHENOL(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Anker(アンカー)(1)
- Useconn Electronics(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds-09s1s」の検索結果
特価

D-subコネクタ TE Connectivity, メス, 9極 標準D-Sub E
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥689税込¥7581個当日出荷仕様極数 = 9 オス/メス = メス 接続方向 = ストレート 実装タイプ = スルーホール ピッチ = 2.74mm Dコネクタタイプ = 標準D-Sub D-Subシェルサイズ = E ハウジング材質 = PBT 長さ = 31.19mm 幅 = 12.6mm 深さ = 12.93mm 寸法 = 31.19 x 12.6 x 12.93mm 表面処理:コンタクト = 金 AMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応