カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- DEUTSCH(16)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1)
- エーモン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

TE Connectivity アクセサリ DEUTSCH DTシリーズ メス 2 DT06-2S-E008
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239税込¥2631個7日以内出荷シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端しますRoHS指令(10物質対応)対応