カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(570)
  • WURTH ELEKTRONIK(404)
  • BIGM(丸山製作所)(224)
  • SMC(222)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
  • SIEMENS(160)
  • 日本モレックス(molex)(156)
  • CEJN(セイン)(145)
  • RS PRO(121)
  • オカムラ(岡村製作所)(107)
  • フエニックス・コンタクト(105)
  • スズキ(93)
  • Raise3D(93)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • 徳武産業(64)
  • WEIDMULLER(63)
  • 神保電器(58)
  • KOA(56)
  • VISHAY(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「du3」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.85 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 1.85mm最大温度係数 = 0ppm/℃0.25W - CFR16シリーズ、 アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板ソケット Multilock 070 シリーズ 3.5mm 8 極 2 列 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ソケット Multilock 070 シリーズ 3.5mm 8 極 2 列 ストレート

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 3.5mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 070コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
  • TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 33MΩ 0.25W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 33MΩ 0.25W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719税込791
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 33MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 3.01kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 3.01kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 3.01kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ TH 025シリーズ 32極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ TH 025シリーズ 32極 メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタオス/メス = メス行数 = 2実装タイプ = スルーホールシリーズ = TH 025色 = ナチュラル結線方法 = はんだ高さ = 15.5mm幅 = 40.6mm深さ = 24.47mm表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 392kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 392kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 392kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(100 kΩ → 1 MΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 316Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 316Ω 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    919税込1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 316Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 32.4kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 32.4kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 32.4kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 kΩ → 99.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 33Ω 10W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 33Ω 10W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最大温度係数 = +90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 3.3Ω 10W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 3.3Ω 10W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板ソケット Multilock 070 シリーズ 3.5mm 6 極 1 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ソケット Multilock 070 シリーズ 3.5mm 6 極 1 列 ライトアングル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.5mmタイプ = シュラウドヘッダ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 070コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 3.3kΩ 10W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 3.3kΩ 10W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPC コネクタ・シリーズ 3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CPC コネクタ・シリーズ 3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 340Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 340Ω 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 340Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 C, 5745174-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 C, 5745174-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    極数37シリーズAMPLIMITEシェルサイズ【D-Sub】CRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:3●IP保護等級:IP65●コード番号:192-0199アズワン品番65-7654-12
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M20●メーカーサイズコード:3●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:192-0178アズワン品番65-7653-51
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M20●メーカーサイズコード:3●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0211アズワン品番65-7660-16
  • D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:ADK●コード番号:186-4878アズワン品番65-7714-02
  • ヘビーデューティパワーコネクタキット HE シリーズ 3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタキット HE シリーズ 3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA認定、SEV。HEスルーパネルハウジング。ベースは、鋳造アルミ合金製で、トップエントリのみを用意しています。パネルシールガスケットが付属しています。
    仕様●タイプ:パネルベース●シリーズ:HE●メーカーサイズコード:3●コード番号:300-3951アズワン品番65-7789-78
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3 1箱 6個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3 1箱 6個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1箱(6個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M20●メーカーサイズコード:3●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:191-9936アズワン品番65-7639-29
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3 1箱 6個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3 1箱 6個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    10,980税込12,078
    1箱(6個)
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M20●メーカーサイズコード:3●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:191-9956アズワン品番65-7652-71
  • ロックプレート 位置決めプレート LEAVYSEALシリーズ 39、62 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロックプレート 位置決めプレート LEAVYSEALシリーズ 39、62

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:位置決めプレート●シリーズ:LEAVYSEAL●極数:39 、62●コード番号:217-5451アズワン品番65-7505-38
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、サイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタ寸法に対応しています。低コストで高性能の精密成形コンタクト 圧着スナップインコンタクトでは、使用中のコンタクト数のみ負荷をかけることができます 多数のケーブルクランプとかん合ハードウェアオプションが用意されています 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●色:黒●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:186-4867アズワン品番65-7711-51
  • TE Connectivity リテーナ リテーナー MQSシリーズ 368388-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リテーナ リテーナー MQSシリーズ 368388-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    87税込96
    1個
    7日以内出荷
    シリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MQSシリーズ
  • TE Connectivity リテーナ リテーナー MQSシリーズ 368382-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リテーナ リテーナー MQSシリーズ 368382-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    シリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MQSシリーズ
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 3極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 3極 メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = タブハウジング オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 20A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 19mm 幅 = 27.6mm 深さ = 47.1mm 動作温度 Min = -40℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)76
  • ロックプレート 位置決めプレート LEAVYSEALシリーズ 39、62 1箱 120個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロックプレート 位置決めプレート LEAVYSEALシリーズ 39、62 1箱 120個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    249,800税込274,780
    1箱(120個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity LEAVYSEAL 位置決めプレートは、62/39 位置で、電線対電線コネクタシステムと統合されています。アダプタは、LEAVYSEAL コネクタの取り付けに使用できます。アダプタは複数のサイズで製造され、取り付けることができます をリードし、4つのリードを得た自動車用コネクタアクセサリタイプ - アライメントプレート コネクタシステム - 電線対電線 プライマリ製品の色 - 黒
    仕様●種類:位置決めプレート●シリーズ:LEAVYSEAL●極数:39 、62●コード番号:217-5450アズワン品番65-7703-25
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    209,800税込230,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5949アズワン品番65-7784-43
  • TE Connectivity 圧着ピン端子 HDCシリーズ 3-1105050-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着ピン端子 HDCシリーズ 3-1105050-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739税込813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    シリーズHDCRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号HDC
  • TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 30MΩ 2W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 30MΩ 2W ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 30MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC グレー 1セット 15個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC グレー 1セット 15個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    45,980税込50,578
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    。このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 ; 717-4521 717-4521 です。D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°。D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。
    仕様●入数:1トレイ(15個入り)●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●接続方向:アングル●色:グレー●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5952アズワン品番65-7776-34
  • Y形圧着端子 スタッドサイズ 3mm 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Y形圧着端子 スタッドサイズ 3mm 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLAST
    仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●幅:5.5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:3mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3763アズワン品番65-7729-72
  • TE Connectivity ワイヤシール ワイヤシール EconoSeal IIIシリーズ 347874-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ワイヤシール ワイヤシール EconoSeal IIIシリーズ 347874-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    279税込307
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    タイプケーブルシールシリーズEconoSeal IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 3.24kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 3.24kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.24kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ワイヤシール ワイヤシール Econoseal IIIシリーズ 347874-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ワイヤシール ワイヤシール Econoseal IIIシリーズ 347874-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    94,980税込104,478
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    タイプケーブルシールシリーズEconoSeal IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC, 3-1478762-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC, 3-1478762-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    極数37シリーズADK材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり
  • TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 C, シルバー, 3-2198618-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 C, シルバー, 3-2198618-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    シルバー極数37シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】CRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 C, シルバー, 3-2198617-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 C, シルバー, 3-2198617-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シルバー極数37シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】CRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 3.3kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 3.3kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応