カテゴリ
- 制御機器(321)
- 電気材料(51)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- ホンダ(183)
- RS PRO(162)
- Nikon(ニコン)(134)
- Canon(126)
- Kenko(ケンコートキナー)(115)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
- メディアカバーマーケット(71)
- スバル(68)
- Altrider (アルトライダー)(62)
- PENTAX(ペンタックス)(56)
- 三菱ふそう(55)
- SK本舗(55)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- WPH(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(46)
- アシックス商事(44)
- 富士フイルム(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(273)
「dua」の検索結果
特価

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827570-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥469税込¥5161袋(10個)欠品中シリーズDynamic 1000適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.4適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Dynamic 1000コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170364-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170361-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 171639-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1318105-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(25個)当日出荷シリーズDynamic 2000適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 引抜工具 AMPシリーズ 圧着 1.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981個当日出荷全長(mm)7,0.7タイプ【コンタクト】圧着シリーズAMP先端長(mm)20.7端子1.5mm先端幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コンタクト引抜工具 CPC, Mシリーズ 圧着 26 → 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリーズCPC, M使用工具抜き取り工具端子26 → 14AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,498税込¥7,1481袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 1-794610-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(100個)欠品中シリーズMicro MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170359-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.35適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175196-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331袋(10個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG結線方法圧着オス・メスメス
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60618-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,798税込¥10,7781袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】20AWG結線方法圧着オス・メスオス最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 171638-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 1241380-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷シリーズAMP MCP 1.5K適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング表面処理(コンタクト)銀
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ 圧着 171631-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥539税込¥5931袋(25個)欠品中シリーズEconoseal J 070 Mk II適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷。TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト。DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点。こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い。製品用途の情報。DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201アズワン品番65-7790-76
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 60617-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.8適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 60619-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381袋(100個)当日出荷シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 1318111-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷シリーズDynamic 2000適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60620-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,398税込¥8,1381袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170365-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,898税込¥9,7881袋(300個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 圧着 1924464-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281袋(50個)当日出荷シリーズAMPSEAL 16適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 794610-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(100個)欠品中シリーズMicro MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281袋(300個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity 引抜工具 Dynamic 1000シリーズ 圧着 2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個当日出荷全長(mm)75シリーズDynamic 1000使用工具抜き取り工具先端長(mm)25端子2mm先端幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 圧着 770854-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷シリーズAMPSEAL材質(コンタクト)銅, ニッケル, 亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)錫最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 770904-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,898税込¥8,6881袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最大】16AWG結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)金AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Type III+シリーズ 圧着 66601-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥879税込¥9671袋(5個)当日出荷シリーズType III+適合電線(mm2)【最小】0.8適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス CST-100 IIシリーズ 圧着 1445336-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷シリーズCST-100 II適合電線(mm2)【最小】0.1材質(コンタクト)リン青銅AWG適合電線サイズ【最小】26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品CST-100 IIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350690-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,098税込¥2,3081袋(100個)当日出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング