カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- 日機(12)
- 3M(スリーエム)(8)
- ユーボン(4)
- 長野計器(2)
- 東洋技研(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- omron(オムロン)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「e-con 4極」の検索結果
特価

e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から6日以内出荷現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
TE Connectivity 4-1473562-4 RITSコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様タイプ = プラグコンタクト数 = 4ポート数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートピッチ = 2mmコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2A定格電圧 = 32 V dc端子方法 = IDCハウジング色 = 緑最高使用温度 = +60℃最低使用温度 = -30℃TE Connectivity RITSプラグ / ソケットコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)プラグ / ソケットコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。この4ピンRITSコネクタは、業界標準のコネクタとして認定されています。これらのRITSコネクタはロックレバーを内蔵しているので、電線対電線の確実な接続が実現し、部分的に詰まった配線ダクト内でも引っ張ることができます。クリック音が聞こえるので、確実なかん合が保証されます。RITSプラグコネクタはチゼルプレスコンタクトを備えています。コンタクトのチゼル部がワイヤを貫通して、大きな接触領域が形成されるので、ワイヤの前処理は不要です。コンタクトのプレス部がコンタクトを保持し、圧力をかけます。2点接触を採用しているので、衝撃や振動が存在する環境下でもコンタクトの安定性が向上します。このコンタクトのケーブルリテンション機構により、従来のIDCコネクタよりも強い力でワイヤを保持できます。これらのRITSコネクタは、ワイヤサイズを識別できるように色分けされています。また、半透明なので、目視による接続の検査が可能になります。これらのRITSコネクタを使用すれば、簡単かつ迅速に終端作業を行えるので、電気的な信頼性が向上します。. 特長と利点. センサ用の標準インターフェイスコネクタ 高密度 (2.0 mmピッチ) ロックレバーでワイヤに確実に接続 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる チゼルプレスコンタクトで電気的な信頼性を向上 2点接触設計になっているので、衝撃と振動の高い環境で信頼性を向上 ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング 半透明のハウジングで目視検査が可能 簡単かつ使いやすく、ワイヤの前処理は不要. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998~税込¥8,798~1パック(30個)当日出荷から6日以内出荷適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781パック(10個)当日出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒パネルマウント不可取出方向4方向
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981パック(10個)当日出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金形状ストレート色黒種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応取出方向4方向結線方法圧着
e-con RITS基板取付ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801パック(200個)5日以内出荷から6日以内出荷色黒RoHS指令(10物質対応)対応
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,798税込¥6,3781パック(10個)4日以内出荷から7日以内出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒パネルマウント不可取出方向2方向