カテゴリ

  • 制御機器(11,132)
    • ナイロンコネクタ(1,207)
    • 角型コネクタ(94)
  • 電気材料(1,295)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
  • 1(13)
  • 2(38)
  • 3(47)
  • 4(36)
  • 5(13)
  • 6(30)
  • 8(25)
  • 9(7)
  • 10(10)
  • 12(23)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 100(1)
  • 112(1)
  • 144(1)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ハーティング(25)
  • 三菱ふそう(1,512)
  • ホンダ(1,012)
  • RS PRO(450)
  • CONTEC(コンテック)(413)
  • SPARKFUN(286)
  • AMPHENOL(221)
  • シュナイダーエレクトリック(181)
  • メディアカバーマーケット(143)
  • onsemi(128)
  • 日立産機システム(126)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(124)
  • KEMET(123)
  • MH CONNECTORS(123)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • 日野自動車(101)
  • 三菱電機(95)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 12(4)
  • 15(1)
  • その他(4)
定格電圧(V)
  • 30(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 250(51)
  • 300(32)
  • 350(1)
  • 600(13)
  • 630(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8,208)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「econ」の検索結果

12,504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CCII ECON POWER REC 20-16 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CCII ECON POWER REC 20-16 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エレクトロタップ・スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1セット(100個)
    当日出荷
    エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
    材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
  • 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379税込417
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
    種別ピンコンタクト形状ストレート定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4件のレビュー)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • EI シリーズ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EI シリーズ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(100個)
    当日出荷
    形状ストレート種類-極数-寸法A(mm)-定格電流(A)Max2寸法B(mm)-寸法C(mm)-難燃性-結線方法圧着
  • ロッカースイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質銀めっき銀合金極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
  • 91067-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    91067-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • ミニユニバーサル・メイテンロック コンタクト引抜工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニユニバーサル・メイテンロック コンタクト引抜工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップ
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    46税込51
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状プラグ
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
    種別リセ・ハウジング
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    329税込362
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    88税込97
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • D-1000 コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1000 コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3200S 1列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート種類角型
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ材質スイッチ端子のめっき材料:銀極数単極シリーズPRAS定格電圧(V)250ac接点構成SPDT定格電流(A)(端子)16動作特性On-Off-On構成単極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)13タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.2投数双投
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    46税込51
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    47税込52
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-5000シリーズ コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-5000シリーズ コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,198税込3,518
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
    用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100MΩ 動作電圧 = 750V 定格電力 = 0.25W 許容差 = 5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RGP 使用温度範囲 = -55~+155℃ 温度係数 = ±350ppm/℃ 長さ = 6.5mm 直径 = 2.5mm はんだのタイプ = アキシャル・リード付き TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • 振動センサ TE Connectivity 11028414-00 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    振動センサ TE Connectivity 11028414-00

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • ユニバーサル・メイテンロック 専用引抜工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック 専用引抜工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 4.9mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 8.51mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.569 N機械的寿命 = 100000OperationsTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
...