カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • 富士インパルス(108)
  • 工進(86)
  • ホンダ(39)
  • SMC(23)
  • 三菱電機(11)
  • メトカル(7)
  • 京セラ(6)
  • ダイヘン(4)
  • 山本電機製作所(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • エスジー工業(3)
  • ニッソーファイン(3)
  • ファーストレイト(3)
  • テンテキャスター(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-200」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 6.8kΩ ±5%, CFR200J6K8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 6.8kΩ ±5%, CFR200J6K8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗6.8kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 68Ω CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 68Ω CFR200シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    209税込230
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 22kΩ ±5%, CFR200J22K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 22kΩ ±5%, CFR200J22K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    289税込318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗22kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 1.5kΩ CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 1.5kΩ CFR200シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229税込252
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)131幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR200シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100kΩ ±5%, CFR200J100K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100kΩ ±5%, CFR200J100K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    589税込648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗100kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 炭素皮膜 抵抗器 2W 47Ω ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    炭素皮膜 抵抗器 2W 47Ω ±5% 1箱 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7111-14
  • 炭素皮膜 抵抗器 2W 3.3kΩ ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    炭素皮膜 抵抗器 2W 3.3kΩ ±5% 1箱 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
    仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6958-74
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 47Ω CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 47Ω CFR200シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    16,980税込18,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.7高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFR200 carbon film resistor TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CFR200 carbon film resistor

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
  • 炭素皮膜 抵抗器 2W 220Ω ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    炭素皮膜 抵抗器 2W 220Ω ±5% 1箱 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
    仕様●抵抗:220Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7098-38
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 330kΩ ±5%, CFR200J330K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 330kΩ ±5%, CFR200J330K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗330kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = CFR200。温度係数 = -500 → -100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 680Ω ±5%, CFR200J680R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 680Ω ±5%, CFR200J680R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗680Ω許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗100Ω許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55