TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 ECONOSEAL EシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様TE Connectivity Econoseal Eシリーズコネクタハウジング. Eシリーズのネオプレンシールの貼られたプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジング及びヒートシンクチューブ又はラバーブーツが使用可能なコーン式カラー。 このプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジングは黒のPA66 GF 13でできており、挿抜の位置を合わせ、ケーブルサイズを0.5 → 2.5mm2に揃えるために極性化特性を持っています。長さ(mm)17.4幅(mm)19.83シリーズEconoseal E定格電流(A)20深さ(mm)48.5材質(ハウジング)ナイロン材質(ボディ)Nylon 66材質(ピン)すずめっき黄銅コンタクト数2定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品Econosealコネクタ