カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • GRACO(グラコ)(3)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 槌屋ヤック(1)
  • Jabra(1)
  • cado(1)
  • WTB(ダブルティービー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「graco」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 端子 Grace Inertiaシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子 Grace Inertiaシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス併用可能製品:Grace Inertia 2.5コネクタハウジングシリーズ:Grace Inertia最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:22AWG動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIレセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングでの使用に適しています。 これらの圧着コンタクトは、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気性能と耐久性を発揮し、ランスなしで絡みや引っかかりを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Grace Inertiaシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Grace Inertiaシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229税込252
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。長さ(mm)5.7幅(mm)10.4取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.5シリーズGrace Inertia深さ(mm)5.88材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。長さ(mm)8.2幅(mm)10.4取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.5シリーズGrace Inertia深さ(mm)5.88材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン行数1コンタクト数3オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
wacom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wacom