カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(9)
- トレード(9)
- ホーザン(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 工進(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- リス興業(1)
- ロックペイント(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- フクビ化学(1)
- Kawasaki(1)
- 日晴金属(1)
- 東リ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 34kΩ ±0.1%, H834KBYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥31,980税込¥35,1781箱(250個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗34kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 34kΩ ±0.1%, H834KBYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗34kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 348Ω ±0.1%, H8348RBYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗348Ω許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
金属皮膜 抵抗器 0.25W 34.8kΩ ±0.1% 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷20 kΩ → 1 MΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意仕様●抵抗:34.8kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7137-91