カテゴリ
- 制御機器(78)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(109)
- SPARKFUN(20)
- メディアカバーマーケット(7)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- RS PRO(4)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- MICROCHIP(3)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- SWANN(スワン)[防犯用品](2)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- シンワ測定(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ワゴジャパン(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- 横河電機(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- Eutech(ユーテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「hanna ec」の検索結果
特価

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥629税込¥6921個当日出荷色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)2.54極数4シリーズBuchanan定格電圧150 V ac定格電流(A)10深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向垂直
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011袋(10個)翌々日出荷幅(mm)11.5色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5.08極数2シリーズBuchanan定格電圧250 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 5極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数5シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781袋(300個)翌々日出荷幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity プラグ対応端子台 282805-2, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = 埋め込みネジタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = Buchanan素材 = ナイロン深さ = 15.5mmUL94V-0. インターロックスタッキングプラグライトアングル - TE Connectivity. これらの中心線5.0 mmスタッキングプラグライトアングルは、並べてスタッキングするためのインターロック機能を備えています。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 品番 ; 710-0384 710-0384 のヘッダとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷幅(mm)8.2色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5.08極数3シリーズBuchanan定格電圧250 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 3極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥439税込¥4831個7日以内出荷色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)2.54極数3シリーズBuchanan定格電圧150 V ac定格電流(A)10深さ(mm)6.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801セット(10000個)7日以内出荷TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357アズワン品番65-7776-69
TE Connectivity 基板用端子台 Buchananシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699~税込¥769~1個ほか7日以内出荷シリーズBuchanan行数1
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769~税込¥846~1個ほか7日以内出荷シリーズBuchanan行数1
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961個7日以内出荷幅(mm)15.2色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)17.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781袋(300個)7日以内出荷極数 = 2。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 13.5A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V ac。シリーズ = Buchanan。幅 = 10mm。UL File no. E60677 、 CSA File no. LR7189. TE Connectivity 5.0 mm TERMI-BLOKシリーズ低プロファイル基板端子台(インターロック付). TE TERMI-BLOKシリーズは、 5mmセンターライン、サイドワイヤーエントリー、30~16AWG(0.05~1.3mm)のワイヤーサイズに対応するM3ネジクランプ端子を備えた低プロファイル基板端子台です。 これらの 5.0 mm 低プロファイル基板端子台は、インターロック機能も備えています。高品質の緑色 PA 66 GFから製造されています。 この端子盤を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして最適ですが、一時的な回路で使用することもできます。特長:高い製造品質 小型低プロファイル設計 動作温度: -40 → +110℃ インターロック機能 側面スタック可能. これらのブロックには M3 のねじが付いています。. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 9極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥55,980税込¥61,5781箱(100個)7日以内出荷幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数9シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239税込¥2631個7日以内出荷材質ナイロン色緑ピッチ(mm)5極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V定格電流(A)17.5行数1端子台【プラグ式】ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向アングル
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 7極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥32,980税込¥36,2781箱(100個)7日以内出荷幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数7シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 4極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥39,980税込¥43,9781箱(150個)7日以内出荷幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数4シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781袋(200個)7日以内出荷色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数3シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5深さ(mm)8.2行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 9極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数9シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5深さ(mm)8.2行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 6極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥62,980税込¥69,2781袋(100個)7日以内出荷幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数6シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, グレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷幅(mm)8.2色グレータイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 8極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質ナイロン色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5.08極数8シリーズBuchanan定格電圧300 V定格電流(A)17.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向アングル
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911個7日以内出荷色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5.08極数6シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)10深さ(mm)13.9行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向垂直
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281個7日以内出荷材質ナイロン色黒ピッチ(mm)5.08極数3シリーズBuchanan定格電圧300 V定格電流(A)15行数1端子台【プラグ式】プラグRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 3極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥56,980税込¥62,6781袋(200個)7日以内出荷幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)2.54極数3シリーズBuchanan定格電圧150 V ac定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥56,980税込¥62,6781袋(300個)7日以内出荷幅(mm)6.5色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)2.54極数2シリーズBuchanan定格電圧150 V ac定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, グレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥53,980税込¥59,3781袋(300個)7日以内出荷幅(mm)8.2色グレータイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷材質ナイロン色緑ピッチ(mm)5.08極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)15行数1端子台【プラグ式】ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781箱(300個)7日以内出荷材質ナイロン色緑ピッチ(mm)5.08極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)15行数1端子台【プラグ式】ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769税込¥8461個7日以内出荷材質ポリアミド色緑ピッチ(mm)3.5極数8シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)11行数1端子台【プラグ式】ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質ポリアミド色緑ピッチ(mm)3.81極数4シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)11行数1端子台【プラグ式】プラグRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 5極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349税込¥3841個7日以内出荷材質ポリアミド色緑ピッチ(mm)3.5極数5シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)11行数1端子台【プラグ式】ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥43,980税込¥48,3781袋(300個)7日以内出荷材質ナイロン色緑ピッチ(mm)3.5極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)11行数1端子台【プラグ式】プラグRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 10.16mmピッチ , 1列, 3極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781袋(150個)7日以内出荷色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)10.16極数3シリーズBuchanan定格電圧600 V ac定格電流(A)17.5深さ(mm)15.2行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向垂直
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 7.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷幅(mm)9色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)7.5極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)17.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, グレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷色グレータイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数3シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, グレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781袋(200個)7日以内出荷幅(mm)8.2色グレータイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数3シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 10極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数10シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)13.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219税込¥2411個7日以内出荷幅(mm)15色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5.08極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)17.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向アングル
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 6極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)2.54極数6シリーズBuchanan定格電圧150 V定格電流(A)10深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 8極, 緑
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341個7日以内出荷材質ナイロン色緑ピッチ(mm)5極数8シリーズBuchanan定格電圧300 V定格電流(A)15行数1端子台【プラグ式】プラグRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート