カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(449)
  • フエニックス・コンタクト(227)
  • SIEMENS(98)
  • SMC(77)
  • AMPHENOL(69)
  • マルヤス電業(64)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(59)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
  • シュナイダーエレクトリック(51)
  • SICK(40)
  • ハーティング(37)
  • Festo(37)
  • MSソリューションズ(35)
  • BULGIN(34)
  • 七星科学研究所(32)
  • Vivotek(29)
  • エスコ(27)
  • ラスタバナナ(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-6」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ DPDT パネルマウント オン -オン- オン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ DPDT パネルマウント オン -オン- オン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:スペード●イルミネーション:なし●コード番号:223-8082アズワン品番65-7812-81
  • トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:4PST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8084アズワン品番65-7806-58
  • トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8075アズワン品番65-7803-55
  • トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8079アズワン品番65-7806-61
  • トグルスイッチ SPDT スルーホール On-Off-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT スルーホール On-Off-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。20 A の定格電流があります。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8078アズワン品番65-7802-71
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 非常停止押しボタンスイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    非常停止押しボタンスイッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のコンパクト、密閉、耐久性に優れたスイッチは小型で、衝撃、振動、ほこり、湿気に対する高い耐性を備えています。この特性は、安全で信頼性の高いスイッチングで重要です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 1 極、2 極、3 極タイプ、NO / NC 2
    仕様●カットアウト直径:30.5mm●コード番号:223-8159●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●アクチュエータの数:単一●スナップアクション:あり●サポートブラケット:なし●スイッチのフィードバックのタイプ:ノンタクト●プロセス密閉:はいスイッチ緊急停止スイッチアクチュエータの種類丸形照光方式なし定格電流(A)10(端子)構成三極-三投コネクタDIN コネクタ材質(端子)銀合金ケーシングねじ山付きアズワン品番65-7810-14実装方法バルク動作機能維持動作電圧(V)DC12アクチュエータ色操作力(g)2040~5100
  • トグルスイッチ SPDT スルーホール On -Off- On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT スルーホール On -Off- On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8091アズワン品番65-7802-35
  • トグルスイッチ SPST スルーホール On -Off TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPST スルーホール On -Off

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPST●動作特性:(On)-Off●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8087アズワン品番65-7803-39
  • トグルスイッチ SPST スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPST スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8088アズワン品番65-7802-15
  • トグルスイッチ 4PDT スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ 4PDT スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:4PDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8098アズワン品番65-7810-10
  • トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8097アズワン品番65-7813-49
  • トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8094アズワン品番65-7806-76
  • ロータリスイッチ 1極 KISSLING Series DS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロータリスイッチ 1極 KISSLING Series DS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
    仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:6●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8158アズワン品番65-7813-37
  • リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity リレーは、商用車、バス、建設 / 農車、地上支援装置、リフトトラックのバッテリ管理や配電用途に特に適しています。定格電流は 300 アンペアです。このリレーはキッカーリング 31 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:300A●極数:1●コイル抵抗:7.8 O 、8.4 O●コイル電力:67 mW, 72 mW●シリーズ:KISSLING Series 31●コード番号:223-8131アズワン品番65-8063-29
  • ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series DS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series DS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
    仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:3●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8157アズワン品番65-7802-37
  • ロータリスイッチ 1極 KISSLING Series DS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロータリスイッチ 1極 KISSLING Series DS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
    仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:3●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8155アズワン品番65-7806-57
  • ロータリスイッチ 3極 KISSLING Series DS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロータリスイッチ 3極 KISSLING Series DS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。それは kissling DS シリーズに属する。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
    仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:1 A●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:5●定格電圧:16V●コード番号:223-8156アズワン品番65-7806-74
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。緑色を用意フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイル IP6K9K シーリング等級 主に商用車、プラント / 産業エンジニアリング、システム始動 / 停止用途で使用されます
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:緑●定格電圧:32V●コード番号:223-8172アズワン品番65-7806-60
  • TE Connectivity 電気自動車用コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電気自動車用コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RJ45プラグ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45プラグ TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー 3V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 3V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 5V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579税込637
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719税込791
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • リレー 24V dc SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。それは kissling 29 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●極数:1●コイル抵抗:62 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8120アズワン品番65-8069-80
  • リレー 24V dc SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。それは kissling 29 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●極数:1●コイル抵抗:75 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8119アズワン品番65-8063-25
  • リレー 24V dc SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。それは kissling 29 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●極数:1●コイル抵抗:62 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8124アズワン品番65-8069-33
  • リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のリレーには、さまざまなコンタクト構成や Coil voltages など、ニーズに応じた適切な製品に合わせた幅広い構成オプションが用意されています。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは、キッカーリング 30 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:300A●極数:1●コイル抵抗:7.8 O 、8.4 O●コイル電力:67 mW, 72 mW●シリーズ:KISSLING Series 30●コード番号:223-8129アズワン品番65-8069-89
  • ロータリスイッチ 1極 KISSLING Series 35 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロータリスイッチ 1極 KISSLING Series 35

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態で
    仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8148アズワン品番65-7803-46
  • ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷が
    仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:200 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●コード番号:223-8136アズワン品番65-7812-82
  • TE Connectivity フェーシャルシール 794269-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity フェーシャルシール 794269-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズ = MATE-N-LOK。TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタインターフェイスシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok防滴コネクタインターフェイスシールは、ユニバーサルMate-N-Lokシールドコネクタと併用することで、2個のぶら下げコネクタをかん合するときに防滴 / 耐浸水の接続を形成します。 これらのユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシールはシリコンラバー製で、TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokワイヤシールと併用するように設計されています(代表品番 ; 366-1945 366-1945 を参照)。かん合するアセンブリごとに、1つのインターフェイスと2つのワイヤシールが必要です。 品番 ; 366-1850 366-1850 は2極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1872 366-1872 は3極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1888 366-1888 は4極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2111 680-2111 は6極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1901 366-1901 は9極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2118 680-2118 は12極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1939 366-1939 は15極インターフェイスシールです。 品番 ; 720-2143 720-2143 は3極の低かん合力インターフェイスシールで、IP 5/6又はIP 5/7の要件に適合します。 品番 ; 811-7027 811-7027 は、Mate-N-Lok IIハウジングと併用する4極のインターフェイスシールです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 18 V dc 32 V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 18 V dc 32 V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity 機能は、防衛、航空宇宙、トラック、鉄道、建設機械などの分野の電気メインシステム内で安全に使用できる、ガード及び密閉型の電子制御バイステーブル高出力リレーです。 地面サポートおよびリフトトラック。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは、キッカーリング 30 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 ほとんどのオイル、燃料、作動油などに対する耐性があります。 連続定格主な接触電流 電流及び 100 % デューティサイクル 優れ
    仕様●コイル電圧:18 V dc, 32 V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●極数:1●コイル抵抗:8 O●シリーズ:KISSLING Series 30●コード番号:223-8130アズワン品番65-8070-16
  • リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 500 アンペアです。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:500A●極数:1●コイル抵抗:36 O●コイル電力:22mW●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8126アズワン品番65-8070-11
  • リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 120 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:120A●極数:1●コイル抵抗:76 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8118アズワン品番65-8069-29
  • TE Connectivity フェーシャルシール 794279-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity フェーシャルシール 794279-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = MATE N LOK。TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタインターフェイスシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok防滴コネクタインターフェイスシールは、ユニバーサルMate-N-Lokシールドコネクタと併用することで、2個のぶら下げコネクタをかん合するときに防滴 / 耐浸水の接続を形成します。 これらのユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシールはシリコンラバー製で、TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokワイヤシールと併用するように設計されています(代表品番 ; 366-1945 366-1945 を参照)。かん合するアセンブリごとに、1つのインターフェイスと2つのワイヤシールが必要です。 品番 ; 366-1850 366-1850 は2極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1872 366-1872 は3極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1888 366-1888 は4極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2111 680-2111 は6極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1901 366-1901 は9極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2118 680-2118 は12極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1939 366-1939 は15極インターフェイスシールです。 品番 ; 720-2143 720-2143 は3極の低かん合力インターフェイスシールで、IP 5/6又はIP 5/7の要件に適合します。 品番 ; 811-7027 811-7027 は、Mate-N-Lok IIハウジングと併用する4極のインターフェイスシールです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 500 アンペアです。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:500A●極数:1●コイル抵抗:36 O●コイル電力:22mW●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8125アズワン品番65-8070-01
  • リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 75 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:75A●極数:1●コイル抵抗:76 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8114アズワン品番65-8062-48
  • リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 120 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:120A●極数:1●コイル抵抗:75 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8117アズワン品番65-8063-24
  • ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件を満たします。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 250 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
    仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8133アズワン品番65-7813-72
  • リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 200 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:200A●極数:1●コイル抵抗:62 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8121アズワン品番65-8063-28