カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- ROLINE(62)
- ダイヤトレンド(24)
- SMC(20)
- ALBA(アルバ)(20)
- ホンダ(15)
- 矢崎化工(12)
- BLACK BOX(12)
- MANN-FILTER(6)
- オリエンタルモーター(4)
- サンエス(4)
- サンワサプライ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- brembo(4)
- ゴールドメダル(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- TMEHジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

TE Connectivity 金属箔 抵抗器 4W 47mΩ ±5%, SBL4R047J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349税込¥3841個7日以内出荷シリーズSBL定格電力(W)4抵抗(MΩ)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属箔最大動作温度(℃)250最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(100個)7日以内出荷シリーズSBL定格電力(W)4抵抗22mΩ許容差±5%温度係数±950ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 10mΩ ±5%, SBL4R01J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781箱(100個)7日以内出荷シリーズSBL定格電力(W)4抵抗10mΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)250最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属箔 抵抗器 4W 33mΩ ±5%, SBL4R033J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429税込¥4721個7日以内出荷シリーズSBL定格電力(W)4抵抗(MΩ)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属箔最大動作温度(℃)250最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷抵抗 = 22mΩ。定格電力 = 4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SBL。温度係数 = ±950ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 4W ±5% 5mΩ SBLシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 5mΩ 定格電力 = 4W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = SBL 動作温度 Max = +250℃SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ長さ(mm)110幅(mm)35高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応