カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- SMC(4)
- 三菱電機(3)
- ELPA(2)
- ジョプラックス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- エム・デー・エス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- くろがね工作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2W SMW2R10JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥65,980税込¥72,5781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2W SMF22K2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191袋(5個)7日以内出荷シリーズSM抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2W SMW2R10JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥65,980税込¥72,5781セット(2000個)7日以内出荷シリーズSM定格電力(W)2抵抗(MΩ)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 1W 35202R2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149税込¥1641袋(10個)翌々日出荷シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)2.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±350最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2Ω, 2512 (6432M), 3W 35228R2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151袋(10個)翌々日出荷シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 1Ω, 2W SMW21R0JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥69,980税込¥76,9781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7Ω, 2W SMW24R7JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷シリーズSM定格電力(W)2抵抗(Ω)4.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7Ω, 2W SMW24R7JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 3.9Ω, 2W SMW23R9JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥69,980税込¥76,9781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 3.9Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2Ω, 2512 (6432M), 3W 35221R2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥79,980税込¥87,9781セット(2000個)7日以内出荷シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)1.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2Ω, 2512 (6432M), 1W 35201R2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179税込¥1971袋(10個)7日以内出荷シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)1.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±350最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2Ω, 2512 (6432M), 3W 35228R2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥79,980税込¥87,9781セット(2000個)7日以内出荷シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2Ω, 2512 (6432M), 3W 35221R2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)1.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35228K2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷シリーズ3522抵抗(kΩ)8.2定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷シリーズ3522抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55