カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • 東京コスモス電機(17)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • コクヨ(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SMC(3)
  • RECOM(3)
  • VISHAY(2)
  • j5 create(2)
  • Dynabook(2)
  • アズワン(1)
  • オーム電機(1)
  • サトーパーツ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • K.Pガスケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-210-w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 210kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 210kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,298税込3,628
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:210kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-42
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 210kΩ, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 210kΩ, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 210kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 10kΩ ±10%, CCR210KKB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 10kΩ ±10%, CCR210KKB

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    189,800税込208,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    シリーズCCR抵抗(kΩ)10定格電力(W)2許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーセラミック組成温度係数(ppm/℃)-1300 → +300最小動作温度(℃)-40
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 HOLCOシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 HOLCOシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷