カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17)
- 3M(スリーエム)(1)
- スリーボンド(1)
- 紀州ファスナー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794618-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷シリーズ Micro MATE-N-LOK。ピッチ 3.0mm。極数 8。行数 2。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 5.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity mm Micro MATE-N-LOCKヘッダ. mmピッチ、UL94V-0等級の黒色又は天然色ハウジングのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダです。ヘッダハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ヘッダをかん合相手のケーブルコネクタのヘッダに固定するポジティブロックタブを備えています。スルーホールMicro MATE-N-LOKヘッダは、基板への確実な接続を実現するボードロック又ははんだテール保持機能を備えています。SMTバージョンは金属製の押さえクリップを備えています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダは、IRリフロー処理に対応していて、垂直及びライトアングル構成を用意しています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番2029104-x及び2029030-xを参照)。 . 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ケーブルコネクタへの確実な接続を実現するポジティブロックタブ 基板保持機能. 用途. これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応