カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- 日本製線(13)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- HIOKI(日置電機)(5)
- ELPA(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- カイセ(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- RS PRO(2)
- アックスブレーン(1)
- omron(オムロン)(1)
- 共立電気計器(1)
- CKD(1)
- TOA(1)
- HORIBA(1)
- リオン(1)
- 東亜DKK(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lr100v」の検索結果
特価

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 2-644488-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥46,980税込¥51,6781袋(500個)7日以内出荷シリーズ = MTA-100。ピッチ = 2.54mm。極数 = 4。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 5.0A。定格電圧 = 250.0 V。UL (E28476)、CSA (LR7189). TE Connectivity MTA-100シュラウドヘッダ. MTA-100シュラウドピンヘッダで、ウエハーの材質はUL94V-0黒色ポリエステルです。 品番X-644486-XのMTA-100シュラウドピンヘッダは取付ペグ付きです。. ストレート又はライトアングル基板実装 対応するMTA 100ケーブル取付ソケットとかん合します。代表品番 ; 535-4857 535-4857 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 2-644488-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷シリーズ = MTA-100。ピッチ = 2.54mm。極数 = 5。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。コンタクト材質 = 銅。定格電流 = 5A。定格電圧 = 250.0 V ac。オス/メス = オス。UL (E28476)、CSA (LR7189). TE Connectivity MTA-100シュラウドヘッダ. MTA-100シュラウドピンヘッダで、ウエハーの材質はUL94V-0黒色ポリエステルです。 品番X-644486-XのMTA-100シュラウドピンヘッダは取付ペグ付きです。. ストレート又はライトアングル基板実装 対応するMTA 100ケーブル取付ソケットとかん合します。代表品番 ; 535-4857 535-4857 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応