カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(10)
- Aratas(旧:omron)(3)
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 冨士端子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ly1n-d2 dc12」の検索結果
特価

TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応