カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(1,339)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,302)
- audio-technica(186)
- OWLTECH(オウルテック)(125)
- unitech(93)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(55)
- Dell Technologies(46)
- コミネ(43)
- Zebra Technologies(25)
- BOTTLE TECH(23)
- FIVE(ファイブ)(20)
- Full Sun Optotech(20)
- TECH(19)
- ITPROTECH(19)
- Pico Technology(18)
- PLANET Technology(18)
- Hanx(17)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(15)
- LAUT(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m tech」の検索結果
特価

TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 15MΩ 0.25W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 68MΩ 0.25W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 68MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Screw CHAMPシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781袋(50個)7日以内出荷仕様タイプ:Screwスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:10.79mm素材:鋼ヘッドスクリュー:マイナス併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ仕上げ:亜鉛シリーズ:CHAMPCHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 Micro-Matchシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, 100mm Micro-Matchシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様コネクタ A = IDCコネクタ B = IDC長さ = 100mm入力方法の数 = 6ケーブルタイプ = フラットジャンパケーブルアセンブリ. 小型コネクタシステム、1.27 mmピッチ 特許取得済みのコンタクト設計で、フレッチング腐食を解消 ジャンパケーブルをさまざまな位置及び3つの長さで使用可能 0.050ピッチのリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ℃ UL認定色グレーケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769税込¥8461個7日以内出荷シリーズBuchanan行数1
DIN41612コネクタ, オス TE Connectivity, 96極, 3列, 2.54mm Pitch
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 96ジェンダー = オス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = a/b/cタイプ = Rピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C2コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。