カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(1,289)
  • JEFCOM(ジェフコム)(47)
  • KOA(192)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(278)
  • RS PRO(112)
  • SMC(2,541)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(48)
  • VISHAY(91)
  • YAGEO(346)
  • アズワン(62)
  • エスコ(127)
  • コガネイ(47)
  • ニッサン(43)
  • ホンダ(115)
  • 三ツ星ベルト(195)
  • 三菱電機(46)
  • 富士変速機(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m0600」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2Sシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥229税込¥252
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 150kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 耐環境性ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 耐環境性ケーブル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(100m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 68kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 68kΩ 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥159税込¥175
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小動作温度 = -55℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68kΩ ROX2Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68kΩ ROX2Sシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 22 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 22

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥45,980税込¥50,578
    1リール(100m)
    3日以内出荷
    仕様シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 34最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 1.09mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性タイプ = Type 55Type 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, ROX3SJ10K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, ROX3SJ10K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属酸化物 抵抗器 2W 1MΩ ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 2W 1MΩ ±5% 1箱 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    TEConnectivityROX2Sシリーズ2Wパワー金属酸化皮膜抵抗器。TEConnectivityのROX2Sシリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2Sシリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。コンパクトな形状で高出力優れた長期安定性70℃での定格消費電力:2W抵抗値許容差:±5%温度係数:±300ppm/℃350Vの制限素子電圧過負荷電圧:600V(最大絶縁抵抗:1000MΩ耐溶剤性コーティングサージ/過負荷容量が高い完全な難燃性構造
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX2S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-36
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 22kΩ ±5%, ROX3SJ22K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 22kΩ ±5%, ROX3SJ22K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 22kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。動作温度 Max = +235℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 470Ω ±5%, ROX3SJ470R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 470Ω ±5%, ROX3SJ470R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 470Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 82Ω ±5%, ROX2SJ82R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 82Ω ±5%, ROX2SJ82R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 82Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX2S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ポリアルケン線 難燃 100m,AWG 22 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポリアルケン線 難燃 100m,AWG 22

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥65,980税込¥72,578
    1リール(100m)
    8日以内出荷
    仕様断面積 = 0.32 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ポリアルケン耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 0.25 mm最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 2.13mm許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性シールドタイプ = 錫めっき銅 編組国防総省規格61-12 Part 18 Type 1 (保守ワイヤ)及びPart 26 (スクリーン及びジャケット付き). Type 442. タイプ442のワイヤとケーブルは、一貫して信頼性の高い性能が要求される環境条件において、幅広く使用されています。この機械的に頑丈なワイヤとケーブルは、取り扱い及び敷設が簡単です。. 特長 / 利点. 二重壁構築. 小さなサイズ、軽量. 煙や腐食性ガスの排出が低い. ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性. 高難燃性. 定格電圧: 600 V. 用途. 商用. 軍用電子機器. 航空電子. 衛星. 航空機. ヘリコプター. 船舶. 鉄道. 軍用アースシステム. 石油産業RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 680kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 680kΩ 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 680kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 1W ±5% 3.3Ω ROX1Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 1W ±5% 3.3Ω ROX1Sシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥139税込¥153
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.3Ω 定格電力 = 1W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX1S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX1S シリーズ 1 W 金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX1S シリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失 1 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA73F Thin Film 0603 200R 0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RA73F Thin Film 0603 200R 0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7176-95
  • SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.063W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.063W 1セット 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(20 → 73.2 Ω)。TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:CPF●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-53
  • SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器。サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Te
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-71
  • SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器。サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Te
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-75
  • SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器。サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Te
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-43
  • SMDレジスタ 200Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 200Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7135-35
  • SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器。サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Te
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-01
  • SMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器。サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Te
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-36
  • 黄 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    黄 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型
    仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●シリーズ:FlexLite●コード番号:208-5586アズワン品番65-7471-96
  • 青 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    青 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難
    仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リストアズワン品番65-7420-81
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器。サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Te
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7089-38
  • 黒 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    黒 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドル
    仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リスト●コード番号:208-5520アズワン品番65-7471-70
  • SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6923-67
  • TE Connectivity 計装ケーブル FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 計装ケーブル FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(100m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ポリアルケン線 難燃 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポリアルケン線 難燃

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(100m)
    8日以内出荷
  • TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-4, 黄 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-4, 黄

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥27,980税込¥30,778
    1リール(100m)
    8日以内出荷
    仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黄コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃スタンダード メット = UL リストUL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-2, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-2, 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥29,980税込¥32,978
    1リール(100m)
    8日以内出荷
    仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 赤コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-0, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-0, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥26,980税込¥29,678
    1リール(100m)
    8日以内出荷
    仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黒コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 820kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 820kΩ 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 820kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 24 AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 24 AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥15,980税込¥17,578
    1リール(100m)
    8日以内出荷
    仕様断面積 = 0.205 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = ETFE、フッ素樹脂コアストランド = 19/0.127 mm最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 0.94mm許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = 難燃性断熱壁厚さ = 0.1016mmType 552. Type 552ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 552ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 22 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 22

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥17,980税込¥19,778
    1リール(100m)
    8日以内出荷
    仕様シース色 = 青AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 34最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 1.09mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性断熱壁厚さ = 0.13mmType 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68Ω ROX2Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68Ω ROX2Sシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2000個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 68Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応