TE Connectivity ポリアルケン線 難燃 100m,AWG 22TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥52,980税込¥58,278
1リール(100m)
欠品中
仕様断面積 = 0.32 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ポリアルケン耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 0.25 mm最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 2.13mm許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性シールドタイプ = 錫めっき銅 編組国防総省規格61-12 Part 18 Type 1 (保守ワイヤ)及びPart 26 (スクリーン及びジャケット付き). Type 442. タイプ442のワイヤとケーブルは、一貫して信頼性の高い性能が要求される環境条件において、幅広く使用されています。この機械的に頑丈なワイヤとケーブルは、取り扱い及び敷設が簡単です。. 特長 / 利点. 二重壁構築. 小さなサイズ、軽量. 煙や腐食性ガスの排出が低い. ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性. 高難燃性. 定格電圧: 600 V. 用途. 商用. 軍用電子機器. 航空電子. 衛星. 航空機. ヘリコプター. 船舶. 鉄道. 軍用アースシステム. 石油産業RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプモジュールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD IV最小ワイヤサイズmm2 = 0.519mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 12mΩ最低使用温度 = -65℃最高使用温度 = +105℃レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). 30 → 28又は26 → 22 AWGワイヤのMod IVレセプタクル圧着シリーズ: < 233-1889') 233-1889/: 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 233-1895') 233-1895/: 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 495-8931') 495-8931/: 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ < 495-8947') 495-8947/: 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ シュラウドヘッダとかん合するシェル用です。代表品番< 509-2537') 509-2537/を参照してください。 遊びのあるコンタクトに最適な圧着工具については、品番< 233-0044') 233-0044/を参照してください。
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプモジュールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD IV最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 12mΩ最低使用温度 = -65℃最高使用温度 = +105℃レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). シュラウドヘッダと対になるMod IVシェルと使用するためのレセプタクル圧着コンタクト この範囲には32-28、26-22、又は24-20 AWGワイヤの圧着が含まれます。詳細については、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応