カテゴリ
- 制御機器(211)
- 電気材料(49)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(59)
- SMC(1,846)
- 大阪魂(1,648)
- SAMTEC(1,468)
- エスコ(583)
- WURTH ELEKTRONIK(483)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(380)
- RS PRO(347)
- 三木プーリ(272)
- 椿本チエイン(268)
- イマオコーポレーション(250)
- TRUSCO(228)
- アズワン(212)
- YAMAHA(ヤマハ)(176)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(174)
- OSG(オーエスジー)(170)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(170)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(168)
- KHK(小原歯車工業)(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(203)

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M2.5, 赤 52273-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581袋(50個)7日以内出荷全長(mm)18.64色赤シリーズPIDG適合電線(mm2)【最小】0.26絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)銅適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径M2.5
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M2.5, 赤 342101-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781袋(100個)7日以内出荷全長(mm)17.5色赤シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最小】0.3絶縁体ビニール絶縁種別絶縁材質(コンタクト)銅適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径M2.5
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M2.5 (#4) 22AWG to, 16AWG アンシュラウド 53175-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷幅(mm)5.16厚さ(mm)0.84シリーズSolistrand適合電線(mm2)【最小】0.26【最大】1.65絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)銅適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド表面処理(コンタクト)錫スタッド径M2.5 (#4)
Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥80,980税込¥89,0781袋(1000個)7日以内出荷TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:5mm●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.79mm●コード番号:190-3882アズワン品番65-7746-70
Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 赤 22AWG to 16AWG アンシュラウド 1袋 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥95,980税込¥105,5781袋(1000個)7日以内出荷UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)。TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。製品用途の情報。これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.84mm●コード番号:190-3747アズワン品番65-7721-60
リングターミナル スタッド径:M2.5 黄 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,298税込¥4,7281袋(50個)7日以内出荷。TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズAWG Min:26AWG●スタッド径:M2.5●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●全長:16.41mm●コード番号:680-5643アズワン品番65-7708-90
熱収縮中肉厚絶縁チューブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781本(1000mm)当日出荷から13日以内出荷MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。材質電子線架橋ポリオレフィン特性防水、絶縁硬さ50shore D破断伸度(%)最小350連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)引張強度(MPa)最小14密度(g/cm3)0.9~1.1収縮温度125℃以上吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)誘電率最大5.0耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1827864-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷長さ(mm)27.6幅(mm)12.45ピッチ(mm)2.5極数20シリーズDynamic 1000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 プラスティグリップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500~税込¥3,850~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 PIDGシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity ケーブルクランプ ケーブルクランプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ併用可能製品:鉄道用データコネクタ, 鉄道用D-SubバックシェルTE Connectivityケーブルクランプ(鉄道用シールドD-Subバックシェル用). TE Connectivity標準クイックロック鉄道用全金属製シールドバックシェル用のストレインリリーフケーブルクランプ製品です。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 、 ; 139-1679 139-1679 、 ; 139-0769 139-0769 を参照してください。2部品構成のケーブルクランプは、工具なしで迅速かつ簡単に取り付けることができます。この頑丈なクランプは、内側面のリブでケーブルの引張を防止し、亜鉛めっきM2.5ねじの締め付けによって固定されます。ケーブルクランプには、ほとんどのケーブル径に適合する各種サイズが揃っています。サイズの計算については、データシートを参照してください。. 特長と利点. 頑丈な構造 工具なしで簡単に取り付け可能な2部品構成 内側面のリブでケーブルの引張を防止 標準クイックロック鉄道用バックシェルに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 826925-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591袋(10個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数6シリーズAMPMODU MOD II定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)【対応】6.7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 ソリストランド
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398~税込¥2,638~1袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761603-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥569税込¥6261個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数14シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761603-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥569税込¥6261個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数16シリーズAMP-LATCH行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 1-881545-4, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179税込¥1971袋(5個)翌々日出荷仕様タイプ = 上部開口コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 5.08mm幅 = 2.5mm深さ = 5.81mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に錫向き = ストレート最大接触抵抗 = 15mΩTE Connectivity AMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルハンドルシャント。 このNovo低プロファイルハンドルシャントは一体構造で、スタッキング可能です。 この経済的な低プロファイルハンドルシャントのハウジングは、UL 94V-0等級の黒ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 5mm, 収縮後 2.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 5mmシュリンク径 = 2.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = Nハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ZHTMBS3G-198 Part 3 Type 15、BR1326A. ZHTMチューブ2:1. フレキシブルなZEROHAL製の黒色熱収縮チューブで、ケーブル、ハーネス、及び電気部品の絶縁及び保護機能を提供 船舶、公共交通機関、海上設備などの閉ざされた空間での使用に最適 低煙性 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 長さ1.2 mRoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,998税込¥9,8981巻(200m)6日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 174046-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861個7日以内出荷長さ(mm)23.1幅(mm)26.1ピッチ(mm)2.5極数16シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)11.4幅(mm)15.78ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.8mm2 2.54mm2 18.5AWG 13.5AWG 非絶縁 ピグテール 62306-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121袋(100個)7日以内出荷全長(mm)8タイプ【スプライス】ピグテールシリーズAMPLIVAR適合電線(mm2)【最小】0.8材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】18.5AWG【最大】13.5AWGRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity コネクタハウジング 36極 ピッチ:2.5mm 2列 174146-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681個7日以内出荷長さ(mm)63.5幅(mm)16.7ピッチ(mm)2.5極数36シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 174045-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159税込¥1751個7日以内出荷長さ(mm)18.1幅(mm)26.1ピッチ(mm)2.5極数12シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 HOLCOシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889~税込¥978~1袋(5個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥289税込¥3181個7日以内出荷長さ(mm)21幅(mm)16.2ピッチ(mm)2.5極数20シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 ダイアモンドグリップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980~税込¥21,978~1袋(50個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 DG STRATO-THERMシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥459税込¥5051個7日以内出荷
TE Connectivity Y形圧着端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998~税込¥2,198~1袋(25個)ほか7日以内出荷
アクセサリ 19極 2.54mm 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個7日以内出荷ピッチ2.54mm極数19シリーズAMPMODU HV-100/HV-190定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ基板実装接続方向ライトアングル
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0410アズワン品番65-7658-48
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 2列 1セット 46個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781セット(46個)7日以内出荷D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5.0A●コード番号:164-2768アズワン品番65-7709-75
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0386アズワン品番65-7654-61
コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥879税込¥9671個7日以内出荷。TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ。TE Connectivity は、高品質の車載用基板コネクタハウジング製品を提供しています。「 ULTILOCK 040 」シリーズは、高密度の 2.5 mm コンタクトセンターを備えたコンパクトな設計になっています。もちろん Durableハウジングは、コネクタのかん合及び取り外し時に発生するロッキング動作からピンを保護します。また、「 ULTILOCK 040 」は、コンタクトを確実に保持するロック機構も備えています。特長と利点:。コンパクトデザイン Durable 高密度 2.5 mm ピッチ あらゆるロッキングアクションから保護されたコンタクト 一体型のダブルロックシステム。用途:。TE Connectivity は、車載用途向けに設計されていますが、汎用用途に使用することもできます。代表的な用途:。パワートレーンシステム 安全およびセキュリティシステム 説得力のあるシステム( AC、無線、シートヒーター) ドライバ情報 ボディおよびシャーシシステム仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MULTILOCK 040●併用可能製品:MULTILOCK電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:37.5mm●幅:19.2mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:531-4499アズワン品番65-7789-84
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:191-7934アズワン品番65-7640-86
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 72個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥38,980税込¥42,8781セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0001アズワン品番65-7717-72
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 175652-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151個7日以内出荷幅(mm)21.5ピッチ(mm)2.5極数20シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 174058-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥209税込¥2301個7日以内出荷幅(mm)21.5ピッチ(mm)2.5極数12シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 174975-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591個7日以内出荷長さ(mm)32.5幅(mm)19.2ピッチ(mm)2.5極数16シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 174053-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個7日以内出荷長さ(mm)35幅(mm)16.7ピッチ(mm)2.5極数16シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 175965-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179税込¥1971個7日以内出荷長さ(mm)18.3ピッチ(mm)2.5極数12シリーズMULTILOCK 040 II材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ接続方向ストレート