カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- フジックス[縫製用品](18)
- 大阪魂(17)
- アズワン(10)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- JTC(4)
- スリーピース(4)
- 岡崎精工(3)
- 日研工作所(3)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コノエ(2)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1827864-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷長さ(mm)27.6幅(mm)12.45ピッチ(mm)2.5極数20シリーズDynamic 1000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 1-1827875-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781セット(30個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDynamic 1000定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 2列 1-1827875-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥619税込¥6811個7日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数12シリーズDynamic 1000定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 1-1827875-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781セット(30個)7日以内出荷シリーズ = Dynamic 1000。ピッチ = 2.5mm。極数 = 10。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 5.0A。定格電圧 = 250.0 V。D-1200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 706-4424 706-4424 を参照. Dynamic 1200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1200シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1827864-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥229,800税込¥252,7801袋(1600個)7日以内出荷長さ(mm)27.6幅(mm)12.45ピッチ(mm)2.5極数20シリーズDynamic 1000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート