カテゴリ
- 制御機器(54)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- ホンダ(4,444)
- 三菱ふそう(3,208)
- エスコ(1,011)
- MCO(259)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(189)
- 岡崎精工(171)
- ミツビシ(92)
- メディアカバーマーケット(81)
- フエニックス・コンタクト(58)
- RS PRO(50)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- 三菱電機(49)
- SAMCO(47)
- omron(オムロン)(39)
- Merck(メルクミリポア)(39)
- CKD(37)
- 仙台銘板(36)
- cotta(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)

TE Connectivity 端子 MCONシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(25個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 1241380-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷シリーズAMP MCP 1.5K適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング表面処理(コンタクト)銀
TE Connectivity 引抜工具 AMP MCPシリーズ レセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781個当日出荷全長(mm)107シリーズAMP MCP使用工具抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291個ほか当日出荷仕様TE Connectivity MCON 1.2 mmレセプタクルハウジング. PA66-GF35で製造されたMCON 1.2 mmレセプタクルハウジングで、クリーンボディコンタクト(品番 : 718-7198 718-7198 を確認)との併用に適しています。 MCON 1.2 mmレセプタクルハウジングはシールドが施され、標準ラッチを備え、0.5 → 1.5mm2のワイヤサイズ範囲に対応します。幅(mm)19色黒シリーズMCON 1.2深さ(mm)26.5行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω MMCXコネクタ - 基板ジャックソケット. PTFE誘電体、はんだテール、ゴールドめっき黄銅ボディ、及び4.5 mm基板高の50 Ω MMCX基板実装ジャックソケット 品番 ; 446-6454 446-6454 及び ; 713-0978 713-0978 は、ストレートボディを備え、基板高は4.5 mm 品番 ; 713-0978 713-0978 は、ライトアングル / エルボボディを備え、基板高は3.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = RG178インピーダンス = 50Ω最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 銅の上にニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮MMCX(50Ω) 圧着プラグRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト 端子 MCPシリーズ 964269-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥369税込¥4061袋(10個)翌々日出荷シリーズMCPRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷TE Connectivity MCON 相互接続システム、メス端子用ハウジングは、4 ポジションで、ワイヤ対デバイス / ワイヤ対基板 / ワイヤ対ワイヤコネクタシステムに対応します。プライマリ製品の色 - 黒 プライマリロック機能 - Terminal コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:AMP MCON●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:217-5351アズワン品番65-7504-74
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ MCON 1.2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷シリーズMCON 1.2使用工具抜き取り工具端子1.2mmシリーズ番号1579007
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ MCON 1.2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様コンタクトタイプ:MCONコンタクトサイズ:1.2mmシリーズ:MCON 1.2先端幅:5 Dia.mm先端長さ:40mmシリーズ番号:1579018TE Connectivity抜き取り工具(MCON 1.2コンタクト用). コネクタハウジングからMCON 1.2コンタクトを抜き取るための工具(TE品番1703440)
AMP MCP 2.8, CONTACT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷タイプレセプタクルシリーズAMP MCPRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
MCON 1.2 CB REC SRC AG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,800税込¥153,7801セット(9000個)7日以内出荷幅(mm)1.83色シルバー直径(Φmm)1.83タイプ自動車用コネクタ端子極数1シリーズMCON Interconnection System定格電流(A)11.75深さ(mm)16.5コードなし材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスレセプタクル実装タイプワイヤ表面処理(コンタクト)銀
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 2-962916-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷シリーズAMP MCP 2.8材質(コンタクト)銅, 鉄合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス表面処理(コンタクト)錫最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 1-968857-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷シリーズAMP MCP 2.8適合電線(mm2)【最小】1材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 1241380-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷シリーズAMP MCP 1.5K適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング表面処理(コンタクト)金
TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズ 4極 オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥309税込¥3401個7日以内出荷仕様極数 = 4 オス/メス = オス 行数 = 1 実装タイプ = インライン取り付け シリーズ = MCON 1.2 色 = 黒 高さ = 14.8mm 幅 = 15mm 深さ = 26.5mm 動作温度 Min = -40℃ TE Connectivity MCON 1.2 mmシールドタブハウジング. MCON 1.2 mmシールド電線対電線タブハウジングは、自動車産業用のMCON相互接続システムの一部です。 このMCONコネクタシステムは、コンタクトが機械的応力や高振動にさらされる自動車用途で使用するように特別に設計されています。 このMCONコネクタのハウジングには、このような環境で使用するために、コネクタ内部で端子を所定の位置にロックする端子位置保証(TPA)、外部ラッチ、キーイングなどの多数の機能が組み込まれており、正確で確実なかん合を実現します。 ハウジングは125 ℃の高い動作温度範囲で使用できます。 このシールドMCON 1.2タブハウジングは、幅1.2 mmのロックランスタブコンタクト(別売り)と使用します。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ レセプタクル 1.2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷シリーズMCON 1.2使用工具抜き取り工具端子1.2mmシリーズ番号1579007
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ ピン, ソケット 2.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷全長(mm)143シリーズMCON 1.2使用工具抜き取り工具端子2.5mmシリーズ番号1579007
AMP MCP 2.8 CONTACT 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●シリーズ:AMP MCP●オス/メス:メス●コード番号:217-5424アズワン品番65-7507-93
AMP MCP 2.8 CONTACT 1セット 4500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥85,980税込¥94,5781セット(4500個)7日以内出荷TE Connectivity AMP MCP コネクタシステム、車載端子、レセプタクルタイプ Terminal / スプライスを備えています。ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着仕様●入数:1リール(4500個入り)●タイプ:レセプタクル●シリーズ:AMP MCP●オス/メス:メス●コード番号:217-5423アズワン品番65-7505-08
MCXコネクタ TE Connectivity,jack
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = ベリリウム銅ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMCコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールサイズ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω RF同軸SMCコネクタ - 業務用グレードはんだ基板ソケット. 業務用グレード50 Ω SMC基板ソケット、はんだ端子、PTFE誘電体、金めっき黄銅ボディ付き。 この業務用グレード50 Ω SMC PCBソケットには、6.35 x 6.35 mmの角型フランジがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 1394133-1 コネクタシール 自動車 青 シールプラグ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191袋(25個)7日以内出荷タイプ = シールプラグ。シリーズ = Micro Timer II。色 = 青。TE Connectivity HDSCS MCP 1.5K 単線ワイヤシール / シーリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ Locking Slide, 1718328-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071個7日以内出荷タイプ = Locking Slide。高さ = 15mm。幅 = 104.2mm。深さ = 47.3mm。TE Connectivity MCPシリーズコネクタ用アクセサリ. MCPシリーズのコネクタと併用するアクセサリ製品です。アクセサリの説明及びMCPアクセサリと併用可能な具体的な製品については、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 21極 車載用ヘッダ 1箱 140個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801箱(140個)7日以内出荷TE Connectivity AMP MCP コネクタシステム / 車載用ヘッダは、21 極、3.5 mm ピッチ( 3 列)、水平基板実装を備えています。AMP MCP ヘッダーは、636 個のキャビティを備えた角形コネクタです。 AMP MCP 2.8 及び 1.5K のコンタクト、ca に対応していますコネクタ及びコン仕様●タイプ:車載用ヘッダ●行数:3●シリーズ:AMP MCP●結線方法:はんだ●コード番号:217-5519アズワン品番65-7506-18
コネクタ端子 圧着端子 オス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581袋(50個)7日以内出荷TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクト仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング●シリーズ:AMP MCP 2.8●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅錫合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:680-5791アズワン品番65-7786-43
TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198~税込¥2,418~1袋(25個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity 端子 AMP MCP 6.3/4.8Kシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,398~税込¥7,038~1袋(25個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8シリーズ オス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥38,980税込¥42,8781箱(500個)7日以内出荷仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = AMP MCP 2.8コネクタハウジング シリーズ = AMP MCP 2.8 適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2 表面処理:コンタクト = 銀 コンタクト材質 = 銅錫合金 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +140℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス インサート, 1718488-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷タイプ = インサート。オス/メス = メス。行数 = 1。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMP MCP 2.8。色 = ナチュラル。高さ = 8.4mm。幅 = 37.2mm。深さ = 23.5mm。TE Connectivity MCP 2.8レセプタクルインサート. PBT-GF20製のMCP 2.8非密閉型レセプタクルインサートです。このMCP 2.8レセプタクルハウジングは、最大で2.5 mm ;sup>;2 ;/sup>; FLRのワイヤサイズ範囲に対応し、MCP 2.8キャリアハウジング(代表品番 ; 726-8900 726-8900 を参照)で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 AMP MCPシリーズ レセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ツールタイプ = 抜き取り工具。シリーズ = AMP MCP。全体長さ = 107 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 MCP 6.3/4.8kシリーズ レセプタクル 4.8mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷全長(mm)143シリーズMCP 6.3/4.8k使用工具抜き取り工具端子4.8 mm, 6.3mmシリーズ番号1579007
自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ メス 1セット 4500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥78,980税込¥86,8781セット(4500個)7日以内出荷TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001アズワン品番65-7666-75
同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801セット(10000個)7日以内出荷TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357アズワン品番65-7776-69
TE Connectivity コンタクト引抜工具 MCP 9.5シリーズ レセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様コンタクトタイプ:レセプタクルシリーズ:MCP 9.5全長:38.2mmTE Connectivity MCPシリーズコネクタ用アクセサリ. MCPシリーズのコネクタと併用するアクセサリ製品です。アクセサリの説明及びMCPアクセサリと併用可能な具体的な製品については、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ キャリア MCPシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479~税込¥527~1個7日以内出荷シリーズMCPRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプインサートキャリアオス・メスメス併用可能製品レセプタクルインサート
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 6.3シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851個ほか7日以内出荷仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 6.3レセプタクルハウジング. 最大6.00mm2 FLRのワイヤサイズ範囲に対応するPBT-GF10製の二次ロック付きMCP 6.3レセプタクルハウジングです。品番 : 726-8935 726-8935 はキーイングスタイルA、品番 : 726-8944 726-8944 はキーイングスタイルBです。幅(mm)25高さ(mm)22.8タイプハウジング取付方式ケーブルマウントシリーズAMP MCP 6.3深さ(mm)24材質(ハウジング)PBT行数2コンタクト数4オス・メスメス