カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
  • アークヒル(3)
  • SAMTEC(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • Telegartner(1)
  • 日本コネクト工業(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcxp」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = RG178インピーダンス = 50Ω最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 銅の上にニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮MMCX(50Ω) 圧着プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω MMCXコネクタ - 基板ジャックソケット. PTFE誘電体、はんだテール、ゴールドめっき黄銅ボディ、及び4.5 mm基板高の50 Ω MMCX基板実装ジャックソケット 品番 ; 446-6454 446-6454 及び ; 713-0978 713-0978 は、ストレートボディを備え、基板高は4.5 mm 品番 ; 713-0978 713-0978 は、ライトアングル / エルボボディを備え、基板高は3.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応