カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • NTN(エヌティーエヌ)(37)
  • 旭精工(13)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Baumer(1)
  • エスエスエーサービス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mucf」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 1W ±5% 470Ω CFR100シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 1W ±5% 470Ω CFR100シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 1W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR100 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、 CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信、測定、コンピュータアプリケーションなど、ほとんどの種類の回路での使用に適しています。 この汎用性の高いアキシャル抵抗器シリーズには、 1 Ω → 10 M Ω の 5 種類の定格電力が用意されており、さまざまな業界のさまざまな小規模及び大規模用途向けの抵抗ソリューションとなります。最小ケースサイズ( CFR16 )の定格電力は 0.25 W です。. 高品質のカーボンフィルム 高アルミナ含有量により、優れた出力サイズ比を実現 1 Ω → 10 M Ω の複数の定格電力を用意. 用途. オーディオ回路 通信 測定 コンピュータアプリケーション長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.25W ±5% 33kΩ CFR16シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.25W ±5% 33kΩ CFR16シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥79税込¥87
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 33kΩ 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR16 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR16 シリーズ 0.25 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、最小ケースサイズ( CFR16 )で 0.25 W の定格電力の製品を用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.24 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 4.7kΩ CFR25シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 4.7kΩ CFR25シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥569税込¥626
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)133幅(mm)74高さ(mm)21質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 470Ω CFR25シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 470Ω CFR25シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥179税込¥197
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 47Ω CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 47Ω CFR200シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.7高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 68Ω CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 68Ω CFR200シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 1.5kΩ CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 1.5kΩ CFR200シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)131幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 10MΩ CFR25シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 10MΩ CFR25シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(4000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10MΩ 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mucf206特集