カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • 七星科学研究所(12)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(249)
  • Namekawa(滑川軽銅)(148)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • ナイキ(48)
  • RS PRO(43)
  • イトーキ(28)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • BAGSTER (バグスター)(24)
  • オリエンタルモーター(22)
  • アール・エフ・ヤマカワ(21)
  • SPARKFUN(18)
  • Y2K(18)
  • AFAM(アファム)(17)
  • 日本ニューマチック工業(14)
  • HARLEY-DAVIDSON(13)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(13)
  • ホームテイスト(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「naw」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。20 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5309アズワン品番65-7506-79
PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(50個)
欠品中
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313アズワン品番65-7506-23
PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5311アズワン品番65-7505-11
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917803-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917803-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859,800税込945,780
1セット(3600個)
5日以内出荷
オス/メス オス併用可能製品 Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ Dynamic 5000適合電線サイズmm2 Min 3mm2結線方法 圧着mm2適合電線サイズAWG Min 12AWGコンタクト材質 銅合金AWG動作温度 Min -55℃動作温度 Max +105℃D-5200シリーズハウジングの嵌合については、 品番 680-1001 680-1001 を参照してください。. TE Connectivity Dynamic 5000 シリーズ 圧着端子. D-5000シリーズの大電流圧着リセプタクルとタブコンタクトは、Dynamic D-5000シリーズのハウジングでの使用に適しています。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点接触方式によって信頼性の高い電気的性能を発揮します。このDynamic 5000シリーズの圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。D-5000シリーズの圧着コンタクトは、20AWG→12AWGの幅広いワイヤサイズに対応し、仕様、用途、コストに応じた幅広い選択が可能です。. 特長. こじりに強い箱型設計 3点接触方式により信頼性の高い電気的性能を実現 定格電流に対応した高導電性素材を使用 金めっき仕様で高信頼性を実現 高電流用途向けの銀めっき仕様 ワイヤサイズ範囲:20 12 AWG. 用途. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SOC SF SIZE 16 14-18 NI/SN 1セット 3200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 16 14-18 NI/SN 1セット 3200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1セット(3200個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクト、車載端子、ピン径 1.59 mm のソケットタイプ Terminal です。18-14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●入数:1リール(3200個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5319アズワン品番65-7506-07
SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクト、車載端子、ピン径 1.59 mm のソケットタイプ Terminal です。18-14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載
仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5322アズワン品番65-7506-59
PIN SOLID SIZE 16 14AWG AU 1箱 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SOLID SIZE 16 14AWG AU 1箱 2500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
539,800税込593,780
1箱(2500個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.59 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロッ
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5294アズワン品番65-7507-22
PIN SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5315アズワン品番65-7507-30
コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 28 AWG で、最小ワイヤサイズです 寸法は 0.08 mm 2 です動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6845アズワン品番65-7577-33
リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
TE Connectivity リング & スペード、18 → 16 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal で、スタッド径は 5 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●コード番号:217-5384アズワン品番65-7507-99
コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
579税込637
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金めっきりん青銅コンタクト素材を使用している場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6843アズワン品番65-7579-95
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229,800税込252,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5328アズワン品番65-7504-91
SOC SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109,800税込120,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5324アズワン品番65-7506-20
SMDレジスタ 249kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 249kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
73,980税込81,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
TEConnectivityisproudtointroducethisautomotivegradethinfilmprecisionchipresistor,asistertoourhighlysuccessfulRN73rangeTheresistorsareconstructedinahighgraderawmaterialsandlasertrimmedtogiveprecisetolerancefiguresThis,coupledwiththetightTCRandanti-corrosiveprotectionlayergivesusarangeofresistorswhichareidealnotjustforautomotiveapplications,butalsoformedicalequipment,measuringinstrumentsandindustrialapplications.SMDTaNThinfilmresistorSpecialpassivationlayeronresistiveelementSulfurresistant
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:249kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-28
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229,800税込252,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Te
仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5326アズワン品番65-7506-22
PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。18 → 14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5306アズワン品番65-7503-43
リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 グレー 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 グレー 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
TE Connectivity リング & スペード、20 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal で、スタッド径は 5 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●色:グレー●コード番号:217-5382アズワン品番65-7503-31
PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1箱 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729,800税込802,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.02 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5292アズワン品番65-7505-81
リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 グレー 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 グレー 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
TE Connectivity リング & スペード、20 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備え、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●色:グレー●コード番号:217-5380アズワン品番65-7503-89
PIN, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, NI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, NITE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
519,800税込571,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
タイプ = ピンシリーズ = DEUTSCHオス/メス = オス表面処理:コンタクト = ニッケルTE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.02 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - 圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 / #8 茶 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 / #8 茶 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
439,800税込483,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity リング & スペード、24 → 22 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備えており、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 被覆サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●シリーズ番号:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:4.34mm●スタッド径:M4 / #8●色:茶●コード番号:217-5377アズワン品番65-7506-75
コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:205-6841アズワン品番65-7580-20
リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
TE Connectivity リング & スペード、14 → 12 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備えており、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●コード番号:217-5386アズワン品番65-7705-15
WiFiアンテナ WiFi Dual Band ホイップ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))WiFiアンテナ WiFi Dual Band ホイップ 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:8g●動作温度 Max:+75℃アズワン品番65-7156-21