カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(2)
  • SPARKFUN(41)
  • Electro Harmonix(25)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(19)
  • NEC(17)
  • NEC三菱(11)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • StarTech.com(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • RS PRO(7)
  • AMPHENOL(5)
  • DELTRON(5)
  • Seeed Studio(5)
  • NECプラットフォームズ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • CK(C.K TOOLS)(3)
  • LEM(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nec ix」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FIX RING CONN KIT 1箱 600個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    FIX RING CONN KIT 1箱 600個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129,800税込142,780
    1箱(600個)
    7日以内出荷
    VMQ をシール材として使用する TE Connectivity パネル取り付けフランジです。最大動作温度は 125 ℃ です黄色
    仕様●タイプ:パネル取り付けフランジ●シリーズ:2350943●オス/メス:メス●コード番号:222-3762アズワン品番65-7542-34
  • QSFPケージアセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    QSFPケージアセンブリ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    TE Connectivity SFP/SFP+/zSFP+ (ケージアセンブリ)は、データレート(最大) 4 Gb/s、EMI スプリング、SFP、付属のライトパイプを備え、ポート Matrix 構成が 1 x 2 となっています。ケージタイプ - ハングアップ プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ コネクタ
    仕様●種類:ケージアセンブリ●併用可能製品:SFP●シリーズ:SFP●コード番号:217-5405アズワン品番65-7708-91
  • QSFPケージアセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    QSFPケージアセンブリ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity SFP/SFP+/zSFP+ (ケージアセンブリ)は、データレート(最大) 4 Gb/s、EMI スプリング、SFP、付属のライトパイプを備え、ポート Matrix 構成が 1 x 4 となっています。ケージタイプ - ハングアップ プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ コネクタシステムケーブル対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
    仕様●種類:ケージアセンブリ●併用可能製品:SFP●シリーズ:SFP●コード番号:217-5403アズワン品番65-7506-43
  • 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    119,800税込131,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロ
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:SL .156コンタクト●長さ:39.57mm●幅:16.76mm●コード番号:189-5982アズワン品番65-7777-85
  • TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    極数 8。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ライトアングル。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。コンタクト材質 銅。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169,800税込186,780
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    極数 8。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト 錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    極数 8。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ライトアングル。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。コンタクト材質 銅。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 770849-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 770849-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    極数 = 9。行数 = 1。ピッチ = 3.96mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SL-156。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 35.61mm。幅 = 16.76mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIX RING CONN KIT 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    FIX RING CONN KIT 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:パネル取り付けフランジ●シリーズ:2350943●オス/メス:メス●コード番号:222-3763アズワン品番65-7541-77
  • 基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    22,980税込25,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:19.74mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-8433アズワン品番65-7573-26
  • 基板用コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 1箱 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 1箱 2000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    109,800税込120,780
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:27.69mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-8454アズワン品番65-7724-36