カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(207)
  • MURATA(村田製作所)(91)
  • KEMET(55)
  • TDK(54)
  • スバル(37)
  • YAGEO(27)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • VISHAY(15)
  • SCHAFFNER(9)
  • CHINO(チノー)(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • ホンダ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • ノガ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • SMC(3)
  • シヤチハタ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-00」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スリーブ径 3.2mm。色 黒。シュリンク径 1.6mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 1.2m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -55 +135 ℃。難燃性 なし。ハロゲン含有 なし。シリーズ RNF-100。クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒 RNF-100-3/32-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒 RNF-100-3/32-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)2.4シュリンク径(Φmm)1.2接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, 黒 RNF-100-1/4-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, 黒 RNF-100-1/4-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 RNF-100-3/4-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 RNF-100-3/4-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)9.5接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 黒 RNF-100-3/16-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 黒 RNF-100-3/16-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 25.4mm, 黒 RNF-100-2-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 25.4mm, 黒 RNF-100-2-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)51シュリンク径(Φmm)25.4接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 76mm, 収縮後 38mm, 黒 RNF-100-3-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 76mm, 収縮後 38mm, 黒 RNF-100-3-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)76シュリンク径(Φmm)38接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黒 RNF-100-1-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黒 RNF-100-1-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)25.4シュリンク径(Φmm)12.7接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 黒 RNF-100-3/8-0-FSP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 黒 RNF-100-3/8-0-FSP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1セット(121個)
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.8接着面なしスリーブ長(m)121
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, 黒 RNF-100-1/4-0-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, 黒 RNF-100-1/4-0-SP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1セット(75個)
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2接着面なしスリーブ長(m)75
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3.2シュリンク径(Φmm)1.6接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 黒 RNF-100-3/8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 黒 RNF-100-3/8-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.8接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 RNF-100-3/4-0-FSP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 RNF-100-3/4-0-FSP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    199,800税込219,780
    1セット(60個)
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)9.5接着面なしスリーブ長(m)60
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, 黒 RNF-100-3/64-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, 黒 RNF-100-3/64-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.2シュリンク径(Φmm)0.6接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RNF-100-1/16-0-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RNF-100-1/16-0-SP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1セット(600個)
    5日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.6シュリンク径(Φmm)0.8接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RNF-100-1/16-0-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RNF-100-1/16-0-SP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    62,980税込69,278
    1セット(600個)
    6日以内出荷
    スリーブ径 1.6mm。色 黒。シュリンク径 0.8mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 1.2m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -55 +135 ℃。難燃性 なし。ハロゲン含有 なし。シリーズ RNF-100。VG 95343 Part Type ; B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 クラス (色)、クラス (透明)、BS 3G-198 Part 11B準拠. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100 熱収縮チューブ 2:1(リール). ワイヤの終端や接続部に対する絶縁とストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。軽量ハーネスジャケット、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度など、軍事用途で幅広く使用されています。. 特長 あらゆる用途に適した優れた性能を発揮 収縮率2:1 さまざまな色とサイズを用意 難燃性 フレキシブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子 XCTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子 XCTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズXCT
  • TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M6 XCTシリーズ, 1/0AWG to 1/0AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M6 XCTシリーズ, 1/0AWG to 1/0AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6mm最小ワイヤサイズmm2 = 50mm2最小ワイヤサイズAWG = 1/0AWGスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫全長 = 53mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウRoHS指令(10物質対応)対応