カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • ACE(エース)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 東芝テリー(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • パナソニック電工(2)
  • TPP(2)
  • ELPA(1)
  • scinics(サイニクス)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • RS PRO(1)
  • ヤマト(機構部品)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nic 3030」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity ストレインリリーフ 643030-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ストレインリリーフ 643030-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズUniversal MATE-N-LOKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:192-0100アズワン品番65-7653-20
  • V23079G2003B301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23079G2003B301

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
  • V23079B1203B301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23079B1203B301

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • V23079C1103B301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23079C1103B301

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V23079-A1003-B301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23079-A1003-B301

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 2512 (6432M), 1W 3520330RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 2512 (6432M), 1W 3520330RJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219税込241
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 30.9kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B30K9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 30.9kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B30K9E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    569税込626
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)30.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 130Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B130RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 130Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B130RE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    529税込582
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)130許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 309kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B309KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 309kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B309KE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    889税込978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)309定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 300kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B300KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 300kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B300KE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF-A抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 円形 コネクタ プラグ 13-9 フリー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    円形 コネクタ プラグ 13-9 フリー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:9 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:50ーCアズワン品番65-1393-44