カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- Panasonic(パナソニック)(28)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- KEMET(15)
- ACE(エース)(3)
- エレコム(1)
- TRUSCO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- Beat-Sonic(1)
- 東芝テリー(1)
- RENESAS(1)
- StarTech.com(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- ヤマト(機構部品)(1)
- JAPANNEXT(1)
- TOOLONE(ツールワン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Electro Harmonix(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nic 4080」の検索結果
特価

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:5●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0122アズワン品番65-7641-17
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット 1セット 900個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥309,800税込¥340,7801セット(900個)7日以内出荷TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4080アズワン品番65-7802-19
TE Connectivity SMDレジスタ, 240Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B240RE1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF-A定格電力(W)0.1抵抗(Ω)240許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55