シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 6行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド アンシュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 3.0Aテールピン長 3.2mm対応ピン長 6.7mmTE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。
. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途.
これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 2行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。
. 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途.
これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 4行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。
. 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途.
これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 15行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。
. 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途.
これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
オス/メス = メス併用可能製品 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD IV適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2結線方法 = 圧着mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大接触抵抗 = 12mΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト. TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 6行数 1接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。
. 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途.
これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
シリーズ AMPMODU MOD IIピッチ 2.54mm極数 4行数 1接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウドコネクタシステム 基板対基板, 電線対基板結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。
. 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途.
これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPMODU MOD IV●併用可能製品:センターライン2列コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:680-2360アズワン品番65-7786-31
TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクトTE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU MOD IV●適合電線サイズmm2 Min:0.03mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:32AWG●適合電線サイズAWG Max:27AWG●最大接触抵抗:12mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:782-1093アズワン品番65-7535-30
TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダAMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。特長と利点汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的。用途これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
仕様●シリーズ:AMPMODU MOD II●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:388-6009アズワン品番65-7789-73
TE Connectivity AMPMODU System 50 IDCリボンケーブルレセプタクルコネクタAMPMODU System 50リボンケーブルコネクタは、0.05 mm2の単線又はより線のリボンケーブル、及び0.03 mm2のより線のリボンケーブルを0.64 mmピッチに終端するように設計されています。このAMPMODU System 50リボンケーブルコネクタは、組み立て済みのハウジングとカバーで構成されていて、デイジーチェーン及び終端処理に適しています。これらのコネクタはIDCコンタクトを採用しているので、工具を使わずにワンステップでケーブルの終端処理が可能です。このAMPMODU System 50リボンケーブルコネクタは、嵌合相手のヘッダへの確実な接続を実現するポジティブロッキングラッチ機能を備えています。このラッチ機能をヘッダーではなくリセプタクルに設けることで、基板スペースの節約、ラッチ高さの互換性にまつわる問題の解消を実現します。コネクタハウジングの側面には、ヘッダとの正確なかん合を実現する極性化バーがあります。特長高密度のコンパクト設計 組み立て済みのハウジングとカバー デイジーチェーンや終端処理に最適 すばやくワンステップで組み立てられる IDC コンタクト 一体型ポジティブロッキングラッチにより、確実な嵌合接続が可能 誤嵌合を防止する極性 電気的性能と信頼性に優れた金めっきコンタクト。用途AMPMODU System 50コネクタは、さまざまな高密度用途に適しています。用途には、ファクトリオートメーション、通信機器、医療機器、サーバー、試験・計測装置、ストレージ装置、自動車制御及びゲーム機器があります。
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●極数:100●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:500mA●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●シリーズ:AMP-LATCH System 50●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:30.0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:189-5846アズワン品番65-7778-40