TE Connectivity 湿度センサ IC, ±2%, アナログ, Maximum of 10 V ac, 2-PinTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 2動作温度範囲 = -60 → +140 ℃動作温度 Max = +140 ℃動作供給電圧 Max = 10 V ac長さ = 10.2mm高さ = 6.2mm幅 = 10.2mm寸法 = 10.2 x 6.2mmTE Connectivity HS1101LF相対湿度センサ. TE ConnectivityのMEAS HS1101LF湿度センサは、周波数出力回路や線形電圧に適しています。この湿度センサは標準条件での較正が不要で、完全に交換できます。この湿度センサは自動車(車内の空調など)、気象、家庭用電気製品、オフィスオートメーション、プリンタなどの多数の用途で使用できます。. 特長と利点. 鉛フリー 高信頼性 長期安定 低い温度係数 高速な応答時間 パーツは蒸留水で洗浄可能RoHS指令(10物質対応)対応