TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
極数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 13.5A接続方向 = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = Buchanan幅 = 10mmUL File no. E60677 、 CSA File no. LR7189. TE Connectivity 5.0 mm TERMI-BLOKシリーズ低プロファイル基板端子台(インターロック付). TE TERMI-BLOKシリーズは、 5mmセンターライン、サイドワイヤーエントリー、30~16AWG(0.05~1.3mm)のワイヤーサイズに対応するM3ネジクランプ端子を備えた低プロファイル基板端子台です。 これらの 5.0 mm 低プロファイル基板端子台は、インターロック機能も備えています。高品質の緑色 PA 66 GFから製造されています。 この端子盤を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして最適ですが、一時的な回路で使用することもできます。特長:高い製造品質 小型低プロファイル設計 動作温度: -40 → +110℃ インターロック機能 側面スタック可能. これらのブロックには M3 のねじが付いています。. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5.5mm AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。長さ(mm)30.6幅(mm)12.4ピッチ(mm)5.5シリーズAMP MCP 2.8深さ(mm)42材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品非シール構造タブコネクタ
自動車用コネクタ, 21極, オス, ナチュラル TE Connectivity TimerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 21タイプ = コネクタジェンダー = オス行数 = 3シリーズ = Timer色 = ナチュラル高さ = 28mm幅 = 41mm深さ = 23.5mmコンタクトめっき = 錫TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5 mm 2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を参照)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番< 726-9045') 726-9045/、二次ロック装置については、代表品番< 726-9105') 726-9105/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様TE Connectivity MCON 1.2 mmレセプタクルハウジング. PA66-GF35で製造されたMCON 1.2 mmレセプタクルハウジングで、クリーンボディコンタクト(品番 : 718-7198 718-7198 を確認)との併用に適しています。 MCON 1.2 mmレセプタクルハウジングはシールドが施され、標準ラッチを備え、0.5 → 1.5mm2のワイヤサイズ範囲に対応します。幅(mm)19色黒シリーズMCON 1.2深さ(mm)26.5行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 ECONOSEAL EシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様TE Connectivity Econoseal Eシリーズコネクタハウジング. Eシリーズのネオプレンシールの貼られたプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジング及びヒートシンクチューブ又はラバーブーツが使用可能なコーン式カラー。 このプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジングは黒のPA66 GF 13でできており、挿抜の位置を合わせ、ケーブルサイズを0.5 → 2.5mm2に揃えるために極性化特性を持っています。長さ(mm)17.4幅(mm)19.83シリーズEconoseal E定格電流(A)20深さ(mm)48.5材質(ハウジング)ナイロン材質(ボディ)Nylon 66材質(ピン)すずめっき黄銅コンタクト数2定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品Econosealコネクタ