カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- RS PRO(71)
- 日本シーム工業(19)
- ASUS(エイスース)(18)
- PGYTECH(14)
- 廣杉計器(13)
- 日本モレックス(molex)(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- サンワサプライ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- VISHAY(5)
- XP POWER(5)
- Mentor GmbH(5)
- Vero Technologies(5)
- CONTEC(コンテック)(4)
- Intelligent LED Solutions(4)
- 千代田通商(3)
- DIALIGHT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「pcb-1」の検索結果
特価

TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = Dynamic 1000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V acD-1200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番< 706-4424') 706-4424/を参照. Dynamic 1200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1200シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 5V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様Mod Iレセプタクルハウジング. このシリーズのMod Iレセプタクルハウジングは、ガラス繊維と緑のポリカーボネートで作られた1列コネクタです。コンタクトについては代表品番 : 509-1988 509-1988 を確認してください。 ハウジングされていないPCBレセプタクルコンタクトにより、MOD Iシュラウドなしヘッダを利用したシンプルな基板間ソリューションが可能長さ(mm)23.7幅(mm)9.3取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.96シリーズAMPMODU MOD I深さ(mm)16.5材質(ハウジング)PC行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity 基板ヘッダ, 28極, ストレート, 電線対基板 2mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様シリーズ = Dynamic 1000ピッチ = 2mmコンタクト数 = 28ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 125 V acD-1100シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番< 706-4411') 706-4411/を参照. Dynamic 1100シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1100シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸形コネクタ TRIAD 01シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,298~税込¥5,828~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5.98mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299~税込¥329~1袋(5個)7日以内出荷仕様UL、CSA. TE Connectivity 1-480698、PCBコネクタハウジング - ユニバーサルMATE-N-LOK. メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性UL94V-2又はUL94V-0ナイロン製 各コネクタハウジングはスナップロックラッチ付きで、取り外しや分極化をすばやく行え、正確なかん合が可能 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングに、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納可能 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(PCBコネクタコンタクトの範囲内で他のコンタクトも適用可能) フリーハンギング又はパネル取り付け ワイヤ対ワイヤ又はワイヤ対基板用途 プラグハウジング - 6.35 mmピッチピッチ(mm)5.98シリーズCommercial MATE-N-LOK材質(ハウジング)PA行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品センターラインソフトシェルコネクタ
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:6.5 mmコンタクト定格電流:3 A @ 125 V acアクチュエータ色:黒/緑/赤ケースの色:青TE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:6.5 mmコンタクト定格電流:3 A @ 125 V acアクチュエータ色:黒/緑/赤ターミナルタイプ:ワイヤーラグTE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス TE Connectivity, ポート数:1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 実装タイプ = PCBマウント 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル ポート数 = 1 定格電流 = 1.0A コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = +85℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)12質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU System 50 シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 3.96mm アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様Mod Iレセプタクルハウジング. このシリーズのMod Iレセプタクルハウジングは、ガラス繊維と緑のポリカーボネートで作られた1列コネクタです。コンタクトについては代表品番 : 509-1988 509-1988 を確認してください。 ハウジングされていないPCBレセプタクルコンタクトにより、MOD Iシュラウドなしヘッダを利用したシンプルな基板間ソリューションが可能長さ(mm)39.5幅(mm)9.3取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.96シリーズAMPMODU MOD I深さ(mm)16.5材質(ハウジング)PC行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 3.96mm アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷仕様Mod Iレセプタクルハウジング. このシリーズのMod Iレセプタクルハウジングは、ガラス繊維と緑のポリカーボネートで作られた1列コネクタです。コンタクトについては代表品番 : 509-1988 509-1988 を確認してください。 ハウジングされていないPCBレセプタクルコンタクトにより、MOD Iシュラウドなしヘッダを利用したシンプルな基板間ソリューションが可能長さ(mm)31.6幅(mm)9.3取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.96シリーズAMPMODU MOD I深さ(mm)16.5材質(ハウジング)PC行数1コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity リレー 48V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷