カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- Peacock(尾崎製作所)(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- 山本電機製作所(2)
- メトカル(2)
- シヤチハタ(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- オーケー・インターナショナル(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- エイチツー(1)
- イーエス・ウォーターネット(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pcn-5」の検索結果
特価

TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.2 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Max = +70℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 5V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 4.8 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.8 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -30℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応