カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • AFAM(アファム)(25)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • StarTech.com(23)
  • 第一計器(12)
  • セイワ工業(11)
  • スバル(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • EPOS(10)
  • ASUS(エイスース)(8)
  • BAGSTER (バグスター)(6)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
  • コンドーテック(5)
  • MICROCHIP(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • エレコム(4)
  • TRUSCO(4)
  • アサヒペン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcon」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 16.77mm幅 = 18.17mm深さ = 16.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, PCBヘッダアクセサリー (プッシュリベット) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, PCBヘッダアクセサリー (プッシュリベット)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = プッシュリベット併用 = ダイナミックシリーズシリーズ = Dynamicダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446') 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519') 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382') 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528') 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616') 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612') 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266') 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1.25mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1.25mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
409税込450
1袋(10個)
欠品中
仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = 垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1Aシリーズ = FFC行数 = 1コンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだFFCコネクタ. スルーホールストレート及びライトアングルタイプ Non-ZIFスタイル 鉛フリーめっきRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 40mm ポリカーボネート(PC) ドーム TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 40mm ポリカーボネート(PC) ドームTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = LUMAWISE Endurance Sレンズ形状 = ドーム1レンズあたりのLED数 = 1レンズ材料 = ポリカーボネート(PC)添付方法 = ねじ込み併用可能製品 = LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです寸法 = 40 Dia. x 24.25mm透明/拡散 = クリア直径 = 40mm高さ = 24.25mm長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)50質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FPC / FFC コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC / FFC コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
60税込66
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) PCB Pc Pin モーメンタリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) PCB Pc Pin モーメンタリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロータリスイッチ PCB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロータリスイッチ PCBTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
関連キーワード
a6con特集