カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(4)
- NOKクリューバー(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- トンボ鉛筆(8)
- コクヨ(3)
- オーケー器材(3)
- ATEN(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- キングジム(1)
- 扶桑精機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- PIAA(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- オンダ製作所(1)
- HEIKO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781箱(25個)7日以内出荷。PEシリーズ。高コイル感度: 200 mW 用途: 産業電子機器、家庭用機器、制御機器 コイル電力: 200 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 4 mm、3.2 mm スイッチング電圧: 250 Vac H 10、W 20、D 10仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.725 k Ω●コイル電力:211mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:20mm●シリーズ:PE●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-7234アズワン品番65-8088-21
TE Connectivity ラッチングリレー SPDT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷接点構成SPDTターミナルタイプスルーホール