カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- カクダイ(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- フクハラ(4)
- RS PRO(4)
- 河村電器産業(3)
- AMPHENOL(3)
- MILL MAX(3)
- THK(2)
- ワゴジャパン(2)
- HARWIN(2)
- TRUSCO(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 大洋製器工業(1)
- honeywell(1)
- C & K COMPONENTS(1)
- unitech(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

DLI 20POS CAP ASSY V TIN
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,798税込¥9,6781セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 20POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571個13日以内出荷仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 適合製品:AMP Multilock シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
コネクタ ヘッダ 20POS 3.81MM PCB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷仕様コンタクト数:20 製品群:Dynamic D-3100 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔3.81mm 種別:ヘッダ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:- 列数:2 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-18
BTB コネクタ RCPT 20POS 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221個13日以内出荷仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1372-56
WTB コネクタ ヘッダ 20POS 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:20 種別:ヘッダ 製品群:AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-43
コネクタ ヘッダ 20POS 2.5MM PCB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798税込¥4,1781個13日以内出荷仕様製品群:Dynamic D-2100 シリーズ コンタクト数:20 種別:ヘッダ ピッチ間隔2.5mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-24
ワイヤー-ボード コネクタ 20POS 2.5MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171個16日以内出荷仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:Multi-Lock シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- 定格電流:8A デメイティングフォース:10N 絶縁抵抗:100Ω 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-30ーC 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1581-37
CCII 187 SERIES POS LOCK REC 20-16 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DAHT POS LOCK REC CONT 20-14 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応