カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • AMPHENOL(117)
  • RS PRO(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(50)
  • HUBER & SUHNER(46)
  • SMC(41)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(37)
  • ホンダ(30)
  • SAMTEC(26)
  • Canon(21)
  • RADIALL(20)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • 日本モレックス(molex)(15)
  • MULTICOMP(11)
  • ニチアス(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • KEYSTONE[制御機器](10)
  • サンドビック(9)
  • Rosenberger(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf50」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity 50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャック。バヨネットロック及びO圧着終端付きの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、絶縁グリップを持ち、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、テフロ
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188/U●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:782-7786アズワン品番65-7532-21
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    77,980税込85,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 50 ΩRF同軸BNCコネクタ - 押し込みタイプ垂直メタライズド基板実装ジャック。アクション / 適合テール付属の50 ΩRF同軸BNC押し込みタイプ基板ジャックコネクタです。 このBNC基板ジャックコネクタではボディにニッケルめっき亜鉛を、センターコンタクトに金を採用しています。
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:プレスイン●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5222006●コード番号:189-5812アズワン品番65-7778-75
  • BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル最高使用温度 = , +85 ℃コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック. 垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番< 787-1622') 787-1622/を参照 ジャムナットについては、品番< 680-7400') 680-7400/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF/同軸 コネクタ BNC R/A ジャック 50 Ω PCB MT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RF/同軸 コネクタ BNC R/A ジャック 50 Ω PCB MT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1643-84
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック。垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番 ; 787-1622 787-1622 を参照 ジャムナットについては、品番 ; 680-7400 680-7400 を参照
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:710-0453アズワン品番65-7773-58
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    759税込835
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    SMA RF インターフェイスを備えた TE Connectivity RF コネクタです。RF インターフェイス: SMA RF コネクタスタイル:ジャック RF コネクタ、かん合外径(概算): 6.35 mm ( 0.25 インチ) インピーダンス: 50 O RF コネクタカップリング機構:ねじ式
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7121アズワン品番65-7705-30
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    AMP SMA インターフェイス付き TE Connectivity RF コネクタです。RF インターフェイス: SMA RF コネクタ、かん合外径(概算): 6.35 mm ( 0.25 インチ) インピーダンス: 50 O RF コネクタカップリング機構:バヨネット 動作周波数: 6 GHz
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7118アズワン品番65-7611-22
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179,800税込197,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸基板実装軍用ジャックコネクタ。50 Ω SMB RF同軸基板取り付け軍用ジャックコネクタには、様々なめっきオプションがあります。 品番 ; 713-1123 713-1123 は、ニッケルめっきにMIL-G-45204に準拠した金を施したボディとコンタクトを有します。 品番 ; 713-1114 713-1114 は、銅めっきにニッケルを施したボディと、ニッケルめっきにMIL-G-45204に準拠した金を施したコンタクトを有します。 品番 ; 821-8997 821-8997 は、ニッケルめっきのボディとコンタクトにMIL-G-45204に準拠した最薄.000050の金を施したものです。
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:413990●コード番号:189-5804アズワン品番65-7777-58
  • BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルボディめっき = ニッケルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シリーズ番号 = 5414373TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - ライトアングルメタライズド基板取り付けジャック. 金めっきセンターコンタクトを有する、50 ΩライトアングルメタライズドRF同軸基板取り付けBNCジャックコネクタです。 品番 ; 821-8808 821-8808 及び ; 710-0205 710-0205 は、ライトアングルBNCジャックコネクタで、ニッケルめっきの亜鉛ボディを用意しています。 品番 ; 782-5590 782-5590 及び ; 713-0776 713-0776 は、パネル背面に取り付けるように設計されたライトアングルのスズめっきBNCジャックコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337815-2 500mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337815-2 500mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸ケーブルアセンブリ - SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグ. 金めっきが施されたボディとセンターコンタクトを備えている50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリです。これらの50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-316又はRG-174のいずれかのケーブルタイプに適合し、さまざまなケーブル長が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7495アズワン品番65-7665-75
  • BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity 3-1478985-0グレード:業務用、RF コネクタタイプ:SMA、RF コネクタキャップタイプ:ダストキャップ及びチェーン、密封可能:いいえ、テザー:あり、インピーダンス:50 Ω、ボディめっき素材:金、カップリングナット仕上げ:金、フラット寸法:8.0 A/F、梱包数量:100
    仕様●表面処理:金●種類:SMA●材質:真鍮●オス/メス:オス●種類:BNC コネクタです●コード番号:186-4840アズワン品番65-7585-87
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,798税込6,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 5227673-1RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ絶縁:なし、ボディ素材:亜鉛、ボディめっき:ニッケル、RF コネクタセンターコンタクト、金コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能タイプ:ロックワッシャ及びナット、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:パネル、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、取り付けポスト長:3.48 mm、RF コネクタ外径(概算):14.529 mm、高さ 34.93 mm 基板テール長:5.33 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:トレイ、コメント:絶縁ブッシュが必要な場合は、品番 330620 を参照してください。誘電体材質:ポリメチルペンテン
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4921アズワン品番65-7584-23
  • 同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229,800税込252,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357アズワン品番65-7776-69
  • SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHzボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRFコネクタ - はんだケーブルプラグ. PTFE誘電体、はんだ / クランプ同軸ケーブル終端、及び銀めっき黄銅ボディを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグです。この50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグは、PDSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67の各RF同軸ケーブルでの使用に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337771-4 1m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337771-4 1m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω BNC RF同軸ケーブルアセンブリ - BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグ. 50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-58同軸ケーブル用です。これらの50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、一般的にオーディオ / ビジュアル用途で使用され、さまざまなケーブル長が用意され、次のボディとコンタクトめっきオプションを選択できます。 品番1337769-x: ニッケルめっきボディと金めっきセンターコンタクト 品番1337771-x: 銀めっきボディと銀めっきセンターコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMCコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMCコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールサイズ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω RF同軸SMCコネクタ - 業務用グレードはんだ基板ソケット. 業務用グレード50 Ω SMC基板ソケット、はんだ端子、PTFE誘電体、金めっき黄銅ボディ付き。 この業務用グレード50 Ω SMC PCBソケットには、6.35 x 6.35 mmの角型フランジがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG214/U, RG9 B/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω Nシリーズ銀めっきRF同軸圧着ジャック. 六角圧着同軸ケーブル終端、銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、及び銀めっきコンタクトを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ストレート圧着ジャックです。これらのNシリーズRF同軸圧着プラグは、以下のRF同軸ケーブルタイプに使用できます。 品番 ; 511-9991 511-9991 - PSF 1/4M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67、KX4 品番 ; 394-1645 394-1645 - RG-9 B/U、RG-214/U、URM 91、KX13、KX24 品番 ; 472-9890 472-9890 - RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15 品番 ; 394-1623 394-1623 - PSF 1/4、RG8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4RoHS指令(10物質対応)対応