カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- AMPHENOL(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- Telegartner(4)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- RADIALL(3)
- SMC(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ジャパックス(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- BAUHAUS(マツ六)(2)
- RS PRO(2)
- SK(新潟精機)(1)
- スバル(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 多治見無線電機(1)
- ワイドミュラー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

TE Connectivity BNCコネクタ ジャック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷オス・メスメス
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337429-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥869税込¥9561個7日以内出荷インピーダンス75Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥31,980税込¥35,1781袋(50個)7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165接続方向ストレート