カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- RS PRO(45)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
- Telegartner(7)
- FCT - A MOLEX COMPANY(6)
- 日本エレパーツ(6)
- AMPHENOL(5)
- Schutzinger(5)
- Rosenberger(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- フジクラ(1)
- ハーティング(1)
- ALPHA(1)
- BELDEN(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- POMONA(1)
- StarTech.com(1)
- 日本コネクト工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5225398-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷サイズスタンダードインピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U, RG188/U極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337551-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U, RG188 A/U, RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷TE Connectivity 50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャック。バヨネットロック及びO圧着終端付きの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、絶縁グリップを持ち、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、テフロ仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188/U●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:782-7786アズワン品番65-7532-21
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337551-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781箱(50個)7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U, RG188 A/U, RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337548-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥949税込¥1,0441個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)165接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 1-1478008-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 to 4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
SMBコネクタ TE Connectivity,Plug, ストレート, 50Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/Uインピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 1-1478008-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 to 4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478916-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 12.4表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント同軸タイプSMAコネクタ表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478908-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 18表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント同軸タイプSMAコネクタ表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478908-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥92,980税込¥102,2781箱(50個)7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 18表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金接続方向ストレート